FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Luokan 2 muuntajat

Laajalti käytetty rajoitetuissa tehonsäätö- tai merkinantosovelluksissa, kuten ovikellomuuntajat, moottoritoimilaitteet ja sytytysjärjestelmät. Jalka- ja / tai navaan asennetut muuntajat välillä 20-375 V ja niitä on saatavana yksi- tai kaksikierteisillä navoilla. UL-luettelossa / UL-hyväksytty komponentti, joka on varustettu katkaisimella ja kaapelilla

Suodattaa

Functional Devices Class 2 transformers convert high-voltage electricity to low-voltage electricity. They are useful in electronics, lighting and power distribution systems. They can provide a...Lue lisää
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Luokan 2 muuntajat automaattisella oikosulkusuojauksella

TyyliMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusHinta (ei alv)
ATR40VA001US2.5 "4.25 "Ei arvioitusisä-3.25 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€43.92
BTR20VA0032.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€25.03
CTR20VA0012.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€21.96
DTR20VA0072.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "277 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€23.56
ETR20VA0042.31 "1.89 "Ei arvioitusisä-2.62 "120/208/240/277 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa20€28.65
FTR40VA0222.66 "2.17 "Ei arvioituavoin2.89 "120 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€30.66
GTR40VA0152.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€35.52
HTR40VA0032.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€30.52
ITR40VA0042.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240/277 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€34.35
JTR40VA0012.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€28.01
KTR20VA0022.296 "1.902 "Ei arvioitusisä-2.616 "208 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa20€25.24
LTR40VA0022.634 "2.177 "Ei arvioitusisä-2.886 "120 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€29.41
MTR40VA0402.728 "2.171 "Ei arvioitusisä-2.89 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€35.44
NPSH40AB10-ULK25.43 "4.5 "NEMA 1oheinen4.5 "120 VACMulti40€181.45
OPSH40AB105.43 "4.5 "NEMA 1oheinen4.5 "120 VACMulti40€155.01
PPSH200A5.44 "4.5 "NEMA 1oheinen4.5 "120/240/277/347/480 VACMulti40€592.59
QPSH100A100AB108.62 "4.5 "NEMA 1oheinen4.5 "120 VACMulti100€283.76
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Luokan 2 muuntajat toissijaisella piirisuojauksella

TyyliMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta (ei alv)
ATR50VA022US----50---€82.35
BTR100VA002-20----96---€62.77
Tarjouspyyntö
CTR150VA001-28--------€84.90
Tarjouspyyntö
DTR100VA026----96---€64.66
Tarjouspyyntö
ETR100VA009US----96---€103.25
FTR40VA002US----40---€47.75
CTR100VA001-28--------€62.01
Tarjouspyyntö
GTR75VA004----75---€102.95
CTR75VA001-28--------€57.33
Tarjouspyyntö
CTR50VA005-28--------€47.69
Tarjouspyyntö
HTR100VA027----96---€66.53
Tarjouspyyntö
ITR100VA015----100---€72.80
JTR100VA009----100---€72.55
KTR50VA027----50---€51.53
Tarjouspyyntö
LPSH75AB1024 VAC4.5 "NEMA 11755.43 "oheinen4.5 "€267.59
MTR75VA00224 VAC2.508 "Ei arvioitu1753.89 "sisä-3.013 "€57.13
NTR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€49.78
OTR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
PTR50VA00124 VAC2.178 "Ei arvioitu1502.677 "sisä-2.879 "€30.78
QPSH500A24 VAC6"NEMA 1110012.12 "avoin12.13 "€677.58
RTR100VA00224 VAC2.504 "Ei arvioitu11004.077 "sisä-3.023 "€58.87
STR50VA01724 VAC2.525 "Ei arvioitu1503.47 "sisä-3.031 "€46.74
TTR50VA01624 VAC2.51 "Ei arvioitu1503.345 "sisä-3.028 "€46.40
UTR50VA00924 VAC2.504 "Ei arvioitu1503.412 "sisä-3.014 "€50.19
VTR50VA00724 VAC2.173 "Ei arvioitu1502.715 "sisä-2.886 "€29.14
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Rib Class 2 Transformer 20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC, 24VAC

MallieräHinta (ei alv)
TR100VA009CP6GNN€74.45

Ominaisuudet

  • Functional Devices Class 2 transformers feature split-bobbin construction for superior isolation and low capacitive coupling.
  • They have foot and single / dual-threaded hubs for easy mounting.
  • These transformers operate at temperatures ranging from -30 to 140 degrees F.
  • jotkut Functional Devices RIB transformers are equipped with circuit breakers for overload protection.

Toimintamekanismi

  • Functional Devices Class 2 transformer operates on the fundamental principles of electromagnetic induction.
  • When alternating current (AC) flows through the primary winding of the transformer, it creates a magnetic field around it.
  • This magnetic field then induces a voltage in the secondary winding of the transformer, which is connected to the load or electronic device.
  • The transformer supplies a limited amount of power to the connected device.
  • This restriction prevents excessive voltage that could pose a risk of electrical shock.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • RoHS
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

What distinguishes Class 2 transformers in terms of safety?

The distinctive feature of Class 2 transformers is their ability to provide a secure power source by ensuring that the output voltage remains within a predefined and safe range, thereby preventing electrical shock and safeguarding sensitive equipment.

How do Class 2 transformers contribute to operational efficiency?

Class 2 transformers contribute to operational efficiency by adapting to the specific power requirements of connected devices, minimising energy consumption and reducing wastage.

How do I choose the right Fundamental Devices RIB transformer for my specific application?

Choosing the right transformer involves considering factors, such as the power requirements of your devices, the voltage specifications of the transformer and any specific features needed for your application.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?