Vaaralliset sijaintivalosignaalit

Suodattaa

TAPCO -

Pystysuuntaiset liikennevalot

TyyliMalliMerkki korkeusHinta (ei alv)
A14346814 "€930.25
Tarjouspyyntö
B11688024 "€1,625.47
Tarjouspyyntö
KILLARK -

Vaarallisen sijainnin merkkivalot, 120--240 VAC

Killark-signaalivalaisimet ovat ihanteellisia merkinantoon tai varoitukseen syövyttävissä ja vaarallisissa paikoissa. Nämä yksiköt on valmistettu erittäin kestävästä lasitäytteisestä kertakäyttöisestä polyesteristä, jossa on Lexan-linssi, joka kestää ympäristön lämpötiloja -40 - 40 ° C. mikrovälisalama minuutissa lisää projisointia ja lisää visuaalista selkeyttä. Ne voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan linssin asennossa ylös- tai sivusuunnassa. Valitse laaja valikoima näistä UL-luettelossa olevista LED- ja Xenon-kalusteista, saatavana vihreänä, keltaisena ja punaisena. Raptor Supplies tarjoaa myös Killarkin räjähdyssuojatut kalusteet kiinteän tilan muotoinen, joka kestää tärinävahinkoja.

TyyliMallilampun tyyppiYmpäristön lämpötila AlueVäriPituusAsennusJänniteLeveysHalkaisijaHinta (ei alv)
ANVSLCFG25GBGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Seinä120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
BNVSLCFG25ABGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Seinä120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
CNVSLCFG25RBGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Seinä120-240 VAC7.26 "7.26 "€713.36
DNVSLCFG26GAGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
ENVSLCFG25GAGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
ENVSLCFG25RAGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
FNVSLCFG25AAGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Riipus120-240 VAC4.75 "4.75 "€611.65
GNVSLCFG26GXGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Katto12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
HNVSLCFG25AXGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Katto120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
INVSLCFG25GXGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Katto120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
JNVSLCFG26GBGLED-40 - 40cVihreä6.9 "Seinä12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
KNVSLCFG26RBGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Seinä12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
LNVSLCFG26ABGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Seinä12-80 VDC7.26 "7.26 "€713.36
MNVSLCFG26AXGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Katto12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
NNVSLCFG26RXGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Katto12-80 VDC4.75 "4.75 "€628.25
ONVSLCFG26RAGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
PNVSLCFG26AAGLED-40 - 40cKeltainen6.9 "Riipus12-80 VDC4.75 "7.26 "€611.65
QNVSLCFG25RXGLED-40 - 40cpunainen6.9 "Katto120-240 VAC4.75 "4.75 "€628.25
RNVSZMFG01GAGXenon-40 - 104 FVihreä11.19 "Riipus120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
SNVSZMFG01AAGXenon-40 - 104 FKeltainen11.19 "Riipus120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
TNVSZMFG01AXGXenon-40 - 104 FKeltainen11.19 "Katto120 VAC4.75 "7.26 "€668.52
UNVSZMFG26GXGXenon-40 - 104 FVihreä11.19 "Katto12-80 VDC4.75 "7.26 "€668.52
VNVSZMFG01RAGXenon-40 - 104 Fpunainen11.19 "Riipus120 VAC4.75 "7.26 "€651.92
WNVSZMFG26RXGXenon-40 - 104 Fpunainen11.19 "Katto12-80 VDC4.75 "7.26 "€668.52
XNVSZMFG01GXGXenon-40 - 104 FVihreä11.19 "Katto120 VAC4.75 "7.26 "€668.52
KILLARK -

Vilkkuvat ksenonruskeat valaisimet, 60--80 välähdystä / min

Killark NV2 -sarjan vilkkuvia ksenonvalaisimia käytetään varoitus- ja merkinantosovelluksiin 60-80 välähdyksellä minuutissa. Nämä erittäin kestävästä kovakestävästä polyesterikotelosta valmistetut kalusteet täyttävät NVSL- ja NVSP CSA -sertifikaatit ja ne on varustettu polykarbonaattilinssillä kemikaalien, hiilivetyjen ja liuottimien vastustamiseksi. Näissä yksiköissä on ksenon-strobo, jonka käyttöikä on 10000 tuntia, ja ne voidaan kiinnittää seinälle mihin tahansa asentoon, mukaan lukien linssi ylös- ja sivusuunnassa. Valitut mallit (vaarapaikkavalojen signaalit) on käännetty kartion muotoilu, joka tarjoaa 360 asteen peiton maksimaalisen valaistuksen saavuttamiseksi.

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
ANVSZMFG26ABG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01ABG120 VAC€753.62
KILLARK -

Vilkkuvat Xenon-vihreät valaisimet

Killark Xenonin vihreitä vilkkuvia kalusteita käytetään merkinanto- ja varoitussovelluksiin vaarallisissa paikoissa. Näissä yksiköissä on lasikuituvahvisteinen kotelo ja polykarbonaattilinssit Xenon-tekniikalla, jotka tuottavat lyhyen mutta erittäin voimakkaan salaman pulssin (60-80 välähdystä / min) ja tarjoavat käyttöiän 10000 tuntia. Ne voidaan asentaa seinälle mihin tahansa suuntaan. Valittu loisteputkivalaisimet on saatavana riipus-, seinä- ja kattoasennusvaihtoehtoina.

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
ANVSZMFG26GBG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01GBG120 VAC€753.62
KILLARK -

Vilkkuvat ksenonpunaiset valaisimet

Killark NV -sarjan vilkkuvat ksenonvalaisimet soveltuvat varoitus- ja merkinantosovelluksiin. Näissä kalusteissa on erittäin kestävä polyesterikotelo ja polykarbonaattilinssi, joka kestää ympäristön lämpötilaa -40 ... 104 ° F. Nämä CSA-sertifioidut ksenonyksiköt on integroitu punaisella maapallolla kestävyyden takaamiseksi ja tuottavat 60-80 välähdystä minuutissa, jotta näkyvyys on hyvä. . Valittu

TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
ANVSZMFG26RBG12-80 VDC€753.62
BNVSZMFG01RBG120 VAC€753.62
MallieräHinta (ei alv)
CFS-A03CE8HVA€419.45
MallieräHinta (ei alv)
KIB-A06CE8KJV€635.94
MallieräHinta (ei alv)
143467CH6HVC€981.57
Katso yksityiskohdat
MallieräHinta (ei alv)
A210-120TCBX6UNX€2,749.87
Katso yksityiskohdat