Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Luokka 2 Muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AB9QMT Malli: TR50VA015Ristiviite: 2ETD3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.5 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus3.06 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240/277/480 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus50
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet TR50VA015 Luokan 2 muuntajaa käytetään yleisesti pienjänniteohjaussovelluksissa, kuten LVI-, rakennusautomaatio- ja teollisuusasetuksissa helpottamaan korkeamman jännitteen turvallista ja tehokasta muuntamista pienemmäksi.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet TR50VA015 Luokan 2 muuntajassa on monipuolinen tulojännitealue, joka sopii 120 VAC - 480 VAC, joten luokan 2 muuntaja voidaan mukauttaa erilaisiin sähköjärjestelmiin.
  • Tässä luokan 2 muuntajassa on avoin kotelointimalli, joka mahdollistaa helpon näkyvyyden ja saavutettavuuden asennuksissa digitaalisiin ohjaimiin, kaasuohjaimiin, sytytysjärjestelmiin ja LVI-ohjausjärjestelmiin.
  • Se on varustettu suojaavalla katkaisijalla, joka lisää turvallisuutta estämällä ylikuormituksia ja takaa luotettavan toiminnan eri sovelluksissa.
  • Tämä luokan 2 muuntaja tarjoaa useita ensiöliitäntöjä letkuilla, mikä tarjoaa joustavuutta johdotuskokoonpanoissa ja helpottaa asennusta.
  • Se on UL5085-2- tai UL5085-3-standardien mukainen, mikä takaa turvallisuuden ja paremman suorituskyvyn.
  • Tässä luokan 2 muuntajassa on 8 tuuman toisioliitäntä johtimilla, mikä mahdollistaa kätevän ja turvallisen kiinnityksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia on otettava huomioon tätä muuntajaa asennettaessa?

A.

  • Katkaise virta aina ennen asennusta tai huoltoa.
  • Varmista iskujen välttämiseksi oikea maadoitus paikallisten sähkömääräysten mukaisesti.
  • Asenna sopivat suojalaitteet, jotta ylimääräiset virrat eivät vahingoita muuntajaa.
  • Sijoita muuntaja hyvin tuuletettuun tilaan ylikuumenemisen välttämiseksi.
  • Älä koskaan ylitä muuntajan 50 VA kapasiteettia ylikuumenemisen ja vaurioiden välttämiseksi.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden, ylikuumenemisen ja kulumisen varalta, jotta se voidaan vaihtaa nopeasti.
  • Säilytä oikea välys ilmavirran ja turvallisen pääsyn koodien mukaisesti.

K. Mitkä tekijät on otettava huomioon valittaessa Functional Devices -muuntajaa?

A.

  • Jännitteen muunnostarpeet
  • Teho
  • Kuormitustyyppi
  • Kuorman vaihtelu
  • Tehokkuus
  • Fyysinen koko ja kotelointi
  • Ympäristöolosuhteet
  • Asennusvaihtoehdot

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3"€41.33
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€45.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€48.80
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.03 "€56.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu11004"sisä-3.03 "€52.87
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Ei arvioitu1502.677 "sisä-2.879 "€29.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Luokka 2 Muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph
€46.63 / yksikkö