Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSH40AB10 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1-vaiheinen | AF7YQR 23NT01

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH40AB10 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AF7YQR Malli: PSH40AB10Ristiviite: 23NT01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppioheinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus4.5 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus40
Leveys5.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.04
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)22.56
Laivan leveys (cm)20.8
HS-koodi8504409510

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ensisijainen liitäntä (ruuviliittimet)
    • Toissijainen liitäntä (ruuviliittimet)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€21.28
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€23.97
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA007 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "277 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€22.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€26.67
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€28.95
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€33.01
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA004 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240/277 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€33.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH40AB10 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1-vaihe
€145.25 / yksikkö