Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA007 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Luokka 2 Muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AB9QML Malli: TR20VA007Ristiviite: 2ETC6
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
€22.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys1.88 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus2.63 "
Hz50/60
Tulojännite277 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus20
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€21.28
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€23.97
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€26.67
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€28.95
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€33.01
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA004 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240/277 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€33.05
TOIMINTALAITTEET INC / RIB TR20VA002 Luokka 2 Muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Ei arvioitusisä-2.616 "208 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa20€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Luokka 2 Muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph
€22.63 / yksikkö