Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSH100A100AB10 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AF7YRB 23NT10

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Luokka 2 Muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AF7YRB Malli: PSH100A100AB10Ristiviite: 23NT10
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
€253.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppioheinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus4.5 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys8.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.02
Laivan korkeus (cm)15.57
Laivan pituus (cm)30.81
Laivan leveys (cm)20.8
HS-koodi8504409520

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet PSH100A100AB10-muuntajaa käytetään pienvirtaskenaarioissa, erityisesti rakennusautomaatiopaneeleissa (BAS), teollisuuskoteloissa ja yleiskäyttöisissä sähkökoteloissa. Tämä RIB-muuntaja on suunniteltu ON/OFF-ohjaukseen, laitteiden ylivirtasuojaukseen, tehonilmaisuun ja korkean/matalajännitteen erottamiseen.

Ominaisuudet:

  • Ensisijainen liitäntä on helpotettu letkujen avulla, mikä varmistaa helpon asennuksen ja huollon.
  • Sen toissijainen liitäntä käyttää ruuviliittimiä, mikä tarjoaa turvallisen ja luotettavan sähköliitännän.
  • Tämä rele on suunniteltu tehokkaaksi ja käteväksi suljetun kotelointimallin kanssa, mikä parantaa sisäisten komponenttien turvallisuutta ja suojaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 3M MNG186RSX rengasliitin: Tässä nailonrengasliittimessä on eristys piipun ympärillä, mikä estää langan säikeiden irtoamisen, minimoi vahingossa tapahtuvan kosketuksen riskin ja tarjoaa suojan oikosulkuja, kulumista ja korroosiovaurioita vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisen asennuksen tämä Functional Devices RIB PSH100A100AB10 -muuntaja sallii?

V. Se mahdollistaa releen asennuksen nopeaa ja helppoa asennusta varten.

K. Mikä on tämän muuntajan toimintataajuus?

V. Rele toimii sekä 50 Hz:n että 60 Hz:n sähkötaajuuksilla, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisissa tehojärjestelmissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€21.28
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€23.97
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA007 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "277 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€22.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€26.67
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€28.95
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€33.01
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA004 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240/277 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€33.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH100A100AB10 Luokka 2 Muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph
€253.75 / yksikkö