Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Luokka 2 Muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AB9QMJ Malli: TR20VA001Ristiviite: 2ETC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys1.88 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus2.63 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusJalka tai 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus20
Leveys2.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504314035
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices INC / RIB TR20VA001 muuntajaa käytetään lämmityksen, ilmanvaihdon, ilmastoinnin ja jäähdytyksen (HVACR) ohjausjärjestelmissä. Se tarjoaa tehon ja jännitteen säädön näille ohjausjärjestelmille, digitaalisille ohjaimille, kaasuohjaimille, sytytysjärjestelmille, moottorin toimilaitteille, vaiheohjauksille ja muille HVACR-sovelluksille.

Ominaisuudet:

  • Siinä on letit ensisijaista liitäntää varten, ja mukana tulee luonnostaan ​​eristettyjä komponentteja.
  • Tämä muuntaja tarjoaa 1/2 tuuman napa- tai jalkaasennusvaihtoehdot monipuoliseen asennukseen.
  • Sen avoin kotelointi takaa tehokkaan lämmönpoiston ja tehokkaan jäähdytyksen pitkän käytön aikana.
  • Sen toissijaista liitäntää helpottavat 8 tuuman johdot, jotka tarjoavat runsaasti pituutta helpottaakseen asennusta ja liittämistä muihin sähköjärjestelmien komponentteihin.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • 3M MNG186RSX rengasliitin punainen juotettu: Tässä nailonrengasliittimessä on eristys piipun ympärillä, mikä estää langan säikeiden irtoamisen, minimoi vahingossa tapahtuvan kosketuksen riskin ja tarjoaa suojan oikosulkuja, kulumista ja korroosiovaurioita vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä taajuuslaitteet ovat yhteensopivia tämän Functional Devices INC / RIB TR20VA001 muuntajan kanssa?

V. Tämä muuntaja on yhteensopiva sekä 50 että 60 Hz sähköjärjestelmien kanssa.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon asennettaessa Functional Devices INC / RIB TR20VA001 muuntajaa?

A. Varmista oikea jännitteen yhteensopivuus, noudata valmistajan asennusohjeita ja kiinnitä muuntaja hyvin tuuletettuun tilaan.

K. Noudatetaanko turvatoimia tämän Functional Devices INC / RIB TR20VA001 muuntajan puhdistuksen tai huollon aikana?

A. Katkaise virta ennen puhdistusta tai huoltoa. Noudata tavallisia turvallisuuskäytäntöjä ja ohjeita. Säännöllisiä silmämääräisiä tarkastuksia suositellaan, jotta varmistetaan, ettei siinä ole fyysisiä vaurioita tai kulumisen merkkejä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€23.97
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA007 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "277 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€22.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€26.67
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€28.95
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€33.01
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA004 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240/277 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€33.05
TOIMINTALAITTEET INC / RIB TR20VA002 Luokka 2 Muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Ei arvioitusisä-2.616 "208 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa20€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Luokka 2 Muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph
€21.28 / yksikkö