Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA004 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AB9QMY Malli: TR40VA004Ristiviite: 2ETD8
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
€33.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.19 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus2.88 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240/277 VAC
AsennusJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus40
Leveys2.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.98
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Luokan 2 muuntajaa käytetään tarjoamaan turvallinen ja luotettava virtalähde korkeampien jännitteiden muuntamiseksi alhaisemmiksi ilmastointijärjestelmissä. Tämä muuntaja soveltuu teollisuus- ja rakennusautomaatioasetuksiin.

Ominaisuudet:

  • Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Luokan 2 muuntajassa on monipuoliset tulojännitevaihtoehdot, joihin mahtuu 120, 208, 240 ja 277 VAC, mikä varmistaa yhteensopivuuden useiden sähköjärjestelmien kanssa.
  • Tässä luokan 2 muuntajassa on 40 VA:n lähtöteho, joka tarjoaa runsaasti tehoa digitaalisille ohjaimille, kaasusäätimille, sytytysjärjestelmille ja erilaisille LVI-ohjaussovelluksille.
  • Se on varustettu luonnostaan ​​rajoitetulla suojauksella turvallisuuden parantamiseksi rajoittamalla virtatasoja ja estämällä muuntajan ylikuormitukset.
  • Tässä muuntajassa on avoin kotelointimalli, joka helpottaa näkyvyyttä ja saavutettavuutta asennuksissa digitaalisiin ohjaimiin, moottorin toimilaitteisiin ja vaiheistusohjaimiin.
  • Siinä on kaksi 1/2 tuuman napaa ja jalka-asennusvaihtoehto, mikä tarjoaa joustavuutta asennukseen.
  • Tämä luokan 2 muuntaja sisältää letit ensiöliitäntöihin ja 8 tuuman johdot toisioliitäntöihin.
  • Se on UL5085-2- tai UL5085-3-standardien mukainen, mikä takaa laadun ja luotettavuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on ohjausmuuntajan ja tehomuuntajan välillä?

V. Ohjausmuuntaja on suunniteltu pienitehoisille ohjauspiireille, ja se tarjoaa eristettyjä pienjännitelähdöt ohjausreleille ja ohjauslaitteille. Sitä vastoin tehomuuntaja on suunniteltu käsittelemään korkeampia tehotasoja sähköenergian jakamiseksi siirto- ja jakeluverkkojen välillä. Ohjausmuuntajan painopiste on ohjauspiirien tarkkuus ja turvallisuus, kun taas tehomuuntaja huolehtii tehokkaasta energiansiirrosta suuremmissa mittakaavaissa.

K. Kuinka nämä muuntajat asennetaan?

A.

  • Muuntaja tulee asentaa kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan, etäällä lämmön ja kosteuden lähteistä. Alueella tulee olla myös riittävästi tilaa huoltoa ja huoltoa varten.
  • Muuntaja tulee asentaa tukevasti tasaiselle pinnalle ruuveilla tai kiinnikkeillä, jotka sopivat muuntajan painoon ja kokoon. Asennuspinnan tulee olla vapaa roskista ja sen tulee kestää muuntajan paino.
  • Ennen kuin kytket johdotuksen, varmista, että muuntajan virransyöttö on katkaistu. Liitä ensiö- ja toisiojohdot muuntajan mukana toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti. Johdotuksen saa tehdä pätevä sähköasentaja, jolla on tarvittavat tiedot ja kokemus sähköasennusten turvalliseen käsittelyyn.
  • Kun johdotus on valmis, muuntaja tulee testata sen oikean toiminnan varmistamiseksi. Tämä voidaan tehdä käyttämällä yleismittaria tai jännitetesteriä. Jos ongelmia havaitaan, ne tulee korjata ennen muuntajan käyttöönottoa.
  • Kun muuntaja on testattu ja todettu toimivaksi oikein, se voidaan ottaa käyttöön. Varmista, että muuntaja on asianmukaisesti merkitty sen jännite- ja tehoarvoilla ja että kaikki tarvittavat turvatoimenpiteet on suoritettu laitetta käytettäessä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€21.28
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€23.97
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA007 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "277 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€22.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€26.67
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€28.95
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€33.01
TOIMINTALAITTEET INC / RIB TR20VA002 Luokka 2 Muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Ei arvioitusisä-2.616 "208 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa20€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph
€33.05 / yksikkö