Juomalasit ja media

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

Palvelut

Kulmaleikkaussylinteri 5/16 x 3/4
Tuotenumero: AE6PXA
Malli: 41-349
€306.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Keraaminen materiaalikolmio 5/16 x 7/8
Tuotenumero: AE6PWY
Malli: 41-310
€128.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Keraamiset materiaalit, kulmaleikkaussylinteri, värinärumpu, 20 lb paino, 90 lb/cu ft Tiheys
Tuotenumero: CT8VAC
Malli: 41-316
€138.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Keraamiset materiaalit, kulmaleikkaussylinteri, värinärumpu, 50 lb paino, 90 lb/cu ft Tiheys
Tuotenumero: CT8VAD
Malli: 41-319
€325.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Maissintähkämateriaali, satunnainen, värinärumpu, 15 Lb paino, 30 Lb/Cu Ft tiheys
Tuotenumero: CT8VBB
Malli: 41-266
€92.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Nestemäinen kiillotusaine M, koko 1 gal
Tuotenumero: CT8VAG
Malli: 41-005
€85.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Muovimateriaali, pyramidi, värinärumpu, paino 5 lb, tiheys 55 lb/cu ft
Tuotenumero: CT8VBC
Malli: 41-131
€109.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Saippua, värähtelevä juomalasi, käytetty kiillotukseen ja kiillon parantamiseen, 50 lb Wt
Tuotenumero: CT8VBG
Malli: 41013R
€353.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Värähtelevä juomalasijärjestelmä, Adj/Heavy Duty, 0.22 cu ft Säiliön kapasiteetti, 20 lb Wt Kapasiteetti
Tuotenumero: CT8VAH
Malli: 23016R
€1,045.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Värinärumpujärjestelmä, vahva viimeistely ja huuhtelu, 0.1 cu ft säiliön tilavuus
Tuotenumero: CT8VAJ
Malli: 23009R
€400.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vibratory Tumbler System, kiillotuskone, 0.12 cu ft Säiliön kapasiteetti, 10 lb Wt Kapasiteetti
Tuotenumero: CT8VAK
Malli: 23012R
€212.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Värähtelevä juomalasi, Dra tuumalla, 0.75 cu ft kulhon kapasiteetti, 21 tuuman kulhon halkaisija
Tuotenumero: CT8VBL
Malli: 23-040
€2,141.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12

Juomalasit ja media

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Raytech-keskipakomagneettisia viimeistelykoneita, manuaalisia erotusseuloja, täriseviä juomalaseja ja juoma-aineita. Keskipakoisia magneettisia viimeistelijöitä käytetään pienten ei-rautametalliosien / esineiden kanssa reunojen tasoittamiseen, säteen muotoiluun, kiillotukseen ja pinnan puhdistamiseen. Iskunkestävistä polymeereistä valmistetut erotusseulat on suunniteltu erottamaan alamittaiset väliaineet. Tarjoamme myös keraamisia juoma-aineita, joissa on keraaminen sideaine ja hiontaraita kovametallikappaleiden, kuten valurautaa, titaania, terästä tai ruostumatonta terästä, hiontaan ja kiillotukseen. Jos haluat poistaa jäysteet alueille, joihin tavanomaiset juomalasit eivät yleensä pääse, valitse tärylevyt, jotka soveltuvat parhaiten epäsäännöllisten muotojen ja monimutkaisten osien käsittelyyn.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?