Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA002 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AD4BZM 41D379

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph

Varastossa
Tuote: AD4BZM Malli: TR40VA002Ristiviite: 41D379

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.177 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppisisä-
Korkeus2.886 "
Hz50/60
Tulojännite120 VAC
AsennusJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus40
Leveys2.634 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Toiminnalliset laitteet TR40VA002 Luokan 2 muuntajaa käytetään laskemaan korkeampia jännitetasoja turvallisille ja standardoiduille luokan 2 pienjännitetasoille. Tämä RIB-sarjan muuntaja on ihanteellinen ohjauslaitteiden, kuten termostaattien ja releiden sekä LVI-järjestelmien elektroniikkakomponenttien, valaistuksen ohjaamiseen ja teollisuusautomaatioon.

Ominaisuudet:

  • Toiminnalliset laitteet TR40VA002 Luokan 2 muuntajassa on avoin kotelointimuoto, joka tarjoaa pääsyn ja näkyvyyden muuntajan sisäisiin komponentteihin.
  • Tämän luokan 2 muuntajan teho on 40 VA, ja se tarjoaa tehokapasiteetin, joka sopii eri sovelluksiin HVACR-ohjausjärjestelmissä.
  • Siinä on kaksi 1/2 tuuman napakiinnitystä, mikä mahdollistaa monipuoliset asennusvaihtoehdot eri kokoonpanoille.
  • Tämä RIB-sarjan muuntajayksikkö tarjoaa letit ensisijaiseen liitäntään, mikä helpottaa ja turvallista kytkentää ensisijaiseen virtalähteeseen.
  • Se on varustettu 8 tuuman johdoilla toissijaista liitäntää varten, mikä tarjoaa joustavuutta toissijaisiin laitteisiin kytkemisessä.
  • Tässä luokan 2 muuntajassa on lisäksi luonnostaan ​​rajoitettu suojalaite, joka parantaa turvallisuutta rajoittamalla lähtövirran turvalliselle tasolle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä standardeja Functional Devices RIB TR40VA002 luokan 2 muuntaja noudattaa?

A. Tämä luokan 2 muuntaja on UL5085-2- tai UL5085-3-standardien mukainen.

K. Kuinka valitset sulakkeen ohjausmuuntajalle?

A.

  • Ohjausmuuntajan sulaketta valittaessa on tärkeää ottaa huomioon muuntajan ensiö- ja toisiojännitearvot sekä muuntajan virta.
  • Sulakkeen nimellisjännite on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin muuntajan nimellisarvot.

K. Kuinka ylläpitää Functional Devices RIB TR40VA002 Class 2 muuntajaa?

A.

  • Varo pölyä tai roskia, jotka voivat estää ilmavirran.
  • Tarkasta eristys ja johtimet säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Tarkkaile jännitelähtöä ja muita suorituskykyparametreja säännöllisesti.
  • Tarkista muuntajan lämpötila säännöllisesti ja varmista, että se pysyy suositellun käyttöalueen sisällä.
  • Tarkasta tuuletin tai puhallinjärjestelmä säännöllisesti varmistaaksesi, että se toimii oikein ja että laakerit ja muut osat on voideltu tarpeen mukaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKotelointiluokkaKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€21.28
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€23.97
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR20VA007 Luokan 2 muuntaja 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Ei arvioitusisä-2.63 "277 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa20€22.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€26.67
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "24 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€28.95
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240 VACJalka tai 1/2 "NPT-napa40€33.01
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR40VA004 Luokan 2 muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Ei arvioitusisä-2.88 "120/208/240/277 VACJalka tai kaksois 1/2 "NPT-napa40€33.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA002 Luokka 2 Muuntaja 24vac 40 Va 1 Ph
€28.25 / yksikkö