TOIMINNALAITTEET INC / RIB PSH500A Muuntajan ohjaustulo 480/277/240/120 Lähtö 24 | AF7YRG 23NT15

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH500A muuntajan ohjaus sisään 480/277/240/120 ulos 24

Varastossa
Tuote: AF7YRG Malli: PSH500ARistiviite: 23NT15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys6"
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
KotelointiluokkaNEMA 1
Kotelon tyyppiavoin
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus12.13 "
Hz50/60
Tulojännite120/240/277/480 VAC
AsennusMulti
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila NouseEi arvioitu
VA-luokitus100
Leveys12.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.17
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)39.7
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8504409530

Tuotteen yksityiskohdat:

Functional Devices INC / RIB PSH500A virtalähde mahdollistaa tehokkaan sähkönjakelun ohjauksen ja säätelyn varmistaen sähkölaitteiden optimaalisen toiminnan. Se sopii erinomaisesti LVI-järjestelmiin (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi), rakennusautomaatioon ja teollisuusprosesseihin, joissa sähköjärjestelmien tarkka ohjaus on välttämätöntä.

Ominaisuudet:

  • Functional Devices INC / RIB PSH500A -virtalähteessä on useita tulojännitevaihtoehtoja (120, 240, 277 & 480 VAC), jotka tarjoavat joustavuutta erilaisiin sähköjärjestelmän vaatimuksiin.
  • Tämän luokan 2 muuntajan VA-luokitus on 100 VA, mikä varmistaa tehokkaan virranjakelun ja ohjausominaisuudet.
  • Se on varustettu suojalaitteena katkaisijalla, joka lisää turvallisuutta estämällä ylivirtatilanteita.
  • Tämä virtalähde on suljettu tyyli, joka takaa suojan ja turvallisuuden erilaisissa ympäristöissä, kuten rakennusautomaatiossa ja teollisuuskoteloissa.
  • Siinä on jauhemaalattu kotelon viimeistely, joka tarjoaa kestävyyttä ja kestävyyttä ympäristöolosuhteissa.
  • Tämä virtalähde on cUL-, CE- ja RoHS-standardien mukainen, mikä varmistaa alan turvallisuus- ja ympäristöstandardien noudattamisen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Functional Devices INC / RIB PSH500A -virtalähteen tulojännitealue?

V. Tämä virtalähde sopii tulojännitteisiin 120 VAC - 480 VAC.

K. Mitä lisäominaisuuksia tämä virtalähde tarjoaa?

V. Muita ominaisuuksia ovat 10 A:n pääkatkaisin, 120 VAC:n mukavuuspistorasiat, sormisuojatut liittimet, LED-virran merkkivalo ja On/Off-säädin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöjänniteSyvyysKotelointiluokkaVaiheVA-luokitusLeveysKotelon tyyppiKorkeusHinta
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3"€41.33
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA014 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.44 "sisä-3.06 "€45.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR50VA015 Luokan 2 muuntaja 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ei arvioitu1503.5 "sisä-3.06 "€46.63
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3"€48.80
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA003 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.06 "€51.35
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR75VA005 Luokan 2 muuntaja 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ei arvioitu1753.88 "sisä-3.03 "€56.71
TOIMINNALAITTEET INC / RIB TR100VA001 Luokan 2 muuntaja 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ei arvioitu11004"sisä-3.03 "€52.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH500A muuntajan ohjaus sisään 480/277/240/120 ulos 24
€756.87 / yksikkö