A Rungon materiaali: Lyijytön valettu kupari piiseos , Vartalokuvio: Suoraan , Vartalo tyyli: Suoraan , Levyn materiaali: Vitoton , Levyn tyyppi: Kartiomainen , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: ftp laajennus , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Työpaine: 400 PSI , Mfr. Sarja: LF601 , Min. Lämpötila: -20 astetta F , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Paineluokitus: 27.6 baaria 38 asteessa Bar , Istuimen materiaali: Lyijytön messinki , Lankatyyppi: ftp laajennus