MAYHEW TOOLS taltat

Suunniteltu muotoilemaan ja tuottamaan suoria leikkauksia koville materiaaleille, kuten kivelle, puulle ja metallille. Saatavana teräksestä, CV-teräksestä ja lämpökäsitetystä seosterästä

Suodattaa

MAYHEW TOOLS -

Lattiataltat

TyyliMalliHexPituusMateriaaliSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A123113 / 4 "11 "Lämpökäsitelty seosteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3"€37.09
B123105 / 8 "10.5 "TeräsEi kytkentäkykyinen2.5 "€29.99
MAYHEW TOOLS -

Puoli pyöreät taltat

Mayhew-puolipyöreät talttat soveltuvat puolipyöreiden urien leikkaamiseen laakereihin metallintyöstösovelluksissa. Niissä on teräsrakenne, joka kestää kovia iskuja ilman taipumista/murtumista, ja musta oksidiviimeistely varmistaa korkean kulutuskestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä talttoja, saatavilla 3/16, 1/8, 3/16 ja 3/8 tuuman kärkikokoina.

TyyliMalliHexPituusKokoVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A105013 / 8 "5.5 "3 / 16 "3 / 16 "€17.86
A10502 TOUKOKUU3 / 8 "5.75 "1 / 4 "1 / 4 "€19.11
A105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "€24.90
A105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "€16.49
MAYHEW TOOLS -

Kylmät taltat

TyyliMalliHexPituusMateriaaliKokoSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A702091 / 2 "6.5 "Teräs5 / 8 "Ei kytkentäkykyinen5 / 8 "€12.47
B702101 / 2 "12 "Teräs5 / 8 "Ei kytkentäkykyinen5 / 8 "€18.49
C102091 / 2 "6.5 "Teräs5 / 8 "Ei kytkentäkykyinen5 / 8 "€14.84
D102101 / 2 "12 "Teräs5 / 8 "Ei kytkentäkykyinen5 / 8 "€20.03
E702011 / 4 "5"Teräs5 / 16 "Ei kytkentäkykyinen5 / 16 "€8.78
F102001 / 4 "5"Teräs1 / 4 "Ei kytkentäkykyinen1 / 4 "€10.41
G702001 / 4 "5"Teräs1 / 4 "Ei kytkentäkykyinen1 / 4 "€7.84
H702173 / 4 "12 "Teräs7 / 8 "Ei kytkentäkykyinen7 / 8 "€30.95
I102193 / 4 "18 "Teräs7/8 x 18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)7 / 8 "€34.19
J702213 / 4 "12 "Teräs1"Ei kytkentäkykyinen1"€31.21
K102213 / 4 "12 "Teräs1"Ei kytkentäkykyinen1"€35.71
L661243 / 4 "11 "CV Teräs-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"€34.26
G702163 / 4 "7.25 "Teräs7 / 8 "Ei kytkentäkykyinen7 / 8 "€17.85
M108053 / 4 "8"Teräs1"Ei kytkentäkykyinen1"€34.45
N102223 / 4 "18 "Teräs1 x 18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"€47.41
O102163 / 4 "7.5 "Teräs7 / 8 "Ei kytkentäkykyinen7 / 8 "€23.53
P102155 / 8 "18 "Teräs3/4 x 18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "€33.65
Q122055 / 8 "12 "Teräs3 / 4 "Ei kytkentäkykyinen3 / 4 "€26.80
R102135 / 8 "12 "Teräs3/4 x 12 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "€23.56
S102125 / 8 "7"Teräs3 / 4 "Ei kytkentäkykyinen3 / 4 "€18.83
T661225 / 8 "11 "CV Teräs-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "€24.31
U702135 / 8 "11.75 "Teräs3 / 4 "Ei kytkentäkykyinen3 / 4 "€22.00
V106055 / 8 "6.75 "Teräs3 / 4 "Ei kytkentäkykyinen3 / 4 "€28.84
G702125 / 8 "7"Teräs3 / 4 "Ei kytkentäkykyinen3 / 4 "€14.66
W10202 TOUKOKUU5 / 16 "5.25 "Teräs3 / 8 "Ei kytkentäkykyinen3 / 8 "€11.71
MAYHEW TOOLS -

Diamond Point -taltta

Mayhew-timanttitaltta käytetään käsityökaluilla V-urien ja sisäkulmien leikkaamiseen, vaikeasti saavutettavien tilojen ja kulmien puhdistamiseen ja keskellä olevien lyöntimerkkien vetämiseen metallintyöstö-, auto-, teollisuuskone- ja hydraulilaitteissa sekä valmistus- ja puuntyöstösovelluksissa . Näissä timanttikaltataltoissa on teräsrakenne, joka minimoi sienien lisääntymisen toistuvassa käytössä ja tarjoaa korkean iskulujuuden ja mustan oksidin pinnan täydelliseen vastustuskykyyn nesteitä, ankaria teollisuuskemikaaleja ja työpaikan väärinkäyttöä vastaan. Valitse laaja valikoima timanttitaltta 5/16, 5/8 ja 3/4 tuuman heksakokoisina Raptor Supplies.

TyyliMalliHexPituusKokoSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A10605 TOUKOKUU3 / 4 "7"1/2 x 7 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "€28.22
B106045 / 8 "7"3 / 8 "Ei kytkentäkykyinen3 / 8 "€24.58
C106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "€15.23
MAYHEW TOOLS -

Brick Set taltat

Mayhew-muurarit on suunniteltu kivien, tiilien ja betonin leikkaamiseen, mitoittamiseen ja uurtamiseen. Näissä talttoissa on teräsrakenne, joka kestää kovia iskuja ilman taivutusta / rikkoutumista ja räjäytetty viimeistely erittäin hankaavien olosuhteiden kestämiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä muuraritalttoja, joita on saatavana 2.25, 3 ja 4 tuuman kärkikoissa.

TyyliMalliHexKokoVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A123021"4mm4"€35.70
B302025 / 8 "2.25 "2.25 "€31.40
C123007 / 8 "3"3"€25.41
MAYHEW TOOLS -

Cape Taltat

Mayhew-viittataltta, joka tunnetaan myös nimellä urataltta, on suunniteltu litteiden urien leikkaamiseen metallintyöstösovelluksiin. Niissä on lämpökäsitelty, seosteräksestä valmistettu rakenne, joka estää halkeilua / murtumista ja takaa samalla kestävyyden ja mustan oksidipinnan, joka takaa korkean kulutuskestävyyden. Valitse laajasta valikoimasta näitä viittatalttoja, joita on saatavilla 3/16, 5/16, 3/8, 1/4 ja 1/2 tuuman kärkikokoina.

TyyliMalliHexPituusKokoVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "€21.76
B104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "€30.38
C10402 TOUKOKUU3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "€16.00
D104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "€17.48
B104045 / 8 "6 45 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€22.98
MAYHEW TOOLS -

Taltta 2-3 / 4 tuuman kärki 9 tuuman pituinen sähköasentaja

MallieräHinta (ei alv)
94505AH8 CUP€40.22
MAYHEW TOOLS -

Muuraus Taltta 1/2 tuumaa x 8 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
10505AF7RJM€30.71
MAYHEW TOOLS -

HandGuarded Bullpoint -taltta 12 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
80205AH9UDL€34.87
MAYHEW TOOLS -

Leikepöydän taltta 2 tuumaa x 18 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
12312AE2DBG€35.36

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?