Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 10404 taltta 3/8 tuuman kärki 6-45/64 tuuman pituus viitta | AH8CUG 38GN81

MAYHEW TOOLS 10404 taltta, 3/8 tuuman kärki, 6–45/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8CUG Malli: 10404Ristiviite: 38GN81
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
€23.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCape Taltta
Hex5 / 8 "
Pituus6 45 / 64 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko3 / 8 "
TyyliViitta
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2264
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusKokoVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 10403 taltta 5/16 tuuman kärki 6 tuumaa pituus viitta | AH8CUF 38GN80 104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "€21.79
MAYHEW TOOLS 10405 taltta 1/2 tuuman kärki 7-3/4 tuuman pituus viitta | AH8CUH 38GN82 104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "€30.54
MAYHEW TOOLS 10401 Cape Taltta 3/16 tuumaa x 5-5/8 tuumaa terästä | AH9UDM 41GJ83 104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "€17.89
MAYHEW TOOLS 10402MAY Cape Taltta 1/4 tuumaa x 5-5/8 tuumaa terästä | AH9UDN 41GJ84 10402 TOUKOKUU3 / 8 "5.625 "1 / 4 "1 / 4 "€17.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 10404 taltta, 3/8 tuuman kärki, 6–45/64 tuuman pituus
€23.81 / yksikkö