Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 10501 taltta 3/16 tuuman kärki 5-1/2 tuumaa pituus puolipyöreä | AH8CUK 38GN84

MAYHEW TOOLS 10501 taltta 3/16 tuuman kärki 5-1/2 tuuman pituus puolipyöreä

Varastossa
Tuote: AH8CUK Malli: 10501Ristiviite: 38GN84

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuoli pyöreä taltta
Hex3 / 8 "
Pituus5.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko3 / 16 "
TyyliPuoli kierros
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0698
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusKokoVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 10500 taltta 1/8 tuuman kärki 5-1/4 tuumaa pituus puolipyöreä | AH8CUJ 38GN83 105005 / 16 "5.25 "1 / 8 "1 / 8 "€16.49
MAYHEW TOOLS 10502MAY Taltta 1/4 tuuman kärki 5-3/4 tuumaa pituus puolipyöreä | AH8CUL 38GN85 10502 TOUKOKUU3 / 8 "5.75 "1 / 4 "1 / 4 "€19.11
MAYHEW TOOLS 10504 taltta 3/8 tuuman kärki 7-1/4 tuumaa pituus puolipyöreä | AH8CUM 38GN86 105045 / 8 "7.25 "3 / 8 "3 / 8 "€24.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 10501 taltta 3/16 tuuman kärki 5-1/2 tuuman pituus puolipyöreä
€17.86 / yksikkö