Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 12311 Lattiataltta 3 tuumaa x 11 tuumaa | AE2DBF 4WME3

MAYHEW TOOLS 12311 lattiataltta 3 tuumaa x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DBF Malli: 12311Ristiviite: 4WME3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiataltta
Hex3 / 4 "
Pituus11 "
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ohut terä lattialautojen leikkaamiseen ja leikkaamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusMateriaaliSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 12310 Taltta 2-1/2 tuuman kärki 10-1/2 tuuman pituus Lattia | AH8CVB 38GP01 123105 / 8 "10.5 "TeräsEi kytkentäkykyinen2.5 "€30.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 12311 lattiataltta 3 tuumaa x 11 tuumaa
€37.21 / yksikkö