Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 10402MAY Cape Taltta 1/4 tuumaa x 5-5/8 tuumaa terästä | AH9UDN 41GJ84

MAYHEW TOOLS 10402MAY Cape Taltta 1/4 tuumaa x 5-5/8 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH9UDN Malli: 10402MAYRistiviite: 41GJ84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCape Taltta
Hex3 / 8 "
Pituus5.625 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko1 / 4 "
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta oksidipinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusKokoVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 10403 taltta 5/16 tuuman kärki 6 tuumaa pituus viitta | AH8CUF 38GN80 104031 / 2 "6"5 / 16 "5 / 16 "€21.79
MAYHEW TOOLS 10404 taltta 3/8 tuuman kärki 6-45/64 tuuman pituus viitta | AH8CUG 38GN81 104045 / 8 "6 45 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "€23.81
MAYHEW TOOLS 10405 taltta 1/2 tuuman kärki 7-3/4 tuuman pituus viitta | AH8CUH 38GN82 104053 / 4 "7.75 "1 / 2 "1 / 2 "€30.54
MAYHEW TOOLS 10401 Cape Taltta 3/16 tuumaa x 5-5/8 tuumaa terästä | AH9UDM 41GJ83 104013 / 8 "5.625 "3 / 16 "3 / 16 "€17.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 10402MAY Cape Taltta 1/4 tuumaa x 5-5/8 tuumaa terästä
€17.14 / yksikkö