Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 10605MAY Timanttikärkitaltta 1/2 tuumaa x 7 tuumaa | AF7RJN 22KK56

MAYHEW TOOLS 10605MAY Timanttikärkitaltta 1/2 tuumaa x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7RJN Malli: 10605MAYRistiviite: 22KK56

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiamond Point -taltta
Hex3 / 4 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko1/2 x 7 "
TyyliDiamond Point
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3748
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205306000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Musta oksidipinta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusKokoSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 10600 Timanttikärkitaltta 1/8 tuumaa x 5 tuumaa | AB6VJH 22KK55 106005 / 16 "5"1/8 x 5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 8 "€15.23
MAYHEW TOOLS 10604 Timanttikärkitaltta 3/8 tuumaa x 7 tuumaa terästä | AH9UEJ 41GK04 106045 / 8 "7"3 / 8 "Ei kytkentäkykyinen3 / 8 "€26.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 10605MAY Timanttikärkitaltta 1/2 tuumaa x 7 tuumaa
€29.43 / yksikkö