Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 70210 Kylmätaltta 5/8 tuumaa x 12 tuumaa terästä | AH9UEC 41GJ97

MAYHEW TOOLS 70210 Kylmätaltta 5/8 tuumaa x 12 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AH9UEC Malli: 70210Ristiviite: 41GJ97

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä taltta
Hex1 / 2 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko5 / 8 "
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MAYHEW SELECT
    • Ominaisuudet: Shot Blasted Finish

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusMateriaaliKokoSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 66122 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 11 tuumaa | AE8KGB 6DKF4 661225 / 8 "11 "CV Teräs-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "€19.64
MAYHEW TOOLS 66124 Kylmätaltta 1 tuumaa x 11 tuumaa | AE8KGC 6DKF5 661243 / 4 "11 "CV Teräs-Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"€26.25
MAYHEW TOOLS 10207 Kylmätaltta 1/2 tuumaa x 12 tuumaa | AF7RJP 22KK57 102077 / 16 "12 "Teräs1/2 x 12 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "€22.59
MAYHEW TOOLS 10213 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 12 tuumaa | AF7RJQ 22KK58 102135 / 8 "12 "Teräs3/4 x 12 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "€24.22
MAYHEW TOOLS 10215 Kylmätaltta 3/4 tuumaa x 18 tuumaa | AF7RJR 22KK59 102155 / 8 "18 "Teräs3/4 x 18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 4 "€35.82
MAYHEW TOOLS 10219 Kylmätaltta 7/8 tuumaa x 18 tuumaa | AF7RJT 22KK60 102193 / 4 "18 "Teräs7/8 x 18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)7 / 8 "€34.19
MAYHEW TOOLS 10222 Kylmätaltta 1 tuumaa x 18 tuumaa | AF7RJU 22KK61 102223 / 4 "18 "Teräs1 x 18 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1"€47.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 70210 Kylmätaltta 5/8 tuumaa x 12 tuumaa terästä
€18.49 / yksikkö