Trukit ja haarukkatrukit

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Haarukan jatke, vakio, 54 x 6 tuuman koko, välilevy takana
Tuotenumero: CE3DEK
Malli: FE-6-54-RS
€823.09 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Haarukan jatkeet 6 x 72 tuumaa 1875 lb Pr
Tuotenumero: AF4KFW
Malli: FE6-72
€789.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Haarukkatrukin rumpunostin ja kallistus, 800 lbs.
Tuotenumero: AG7HJG
Malli: 240039
€2,103.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Trukin puomi 15 jalkaa 2500 Lb
Tuotenumero: AD4CDW
Malli: EFB-25
€5,874.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Trukin haarukat 42 tuuman pituus 5000 lb. PR
Tuotenumero: AG9DRM
Malli: 16TA27611
€703.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Trukkivaaka, pituus 60 tuumaa, kapasiteetti 5000 lbs, NTEP, muunnin/invertteri/Wifi
Tuotenumero: CJ8QKZ
Malli: IF5-NB0W-60
€10,438.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 57 tuuman koko
Tuotenumero: AG7VRC
Malli: LM-1NT-6-30
€3,828.51 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Galvanoitu teräs saksiportti, laajennettu 60 tuuman koko
Tuotenumero: AG7VRD
Malli: LM-1NT-6-36
€3,947.41 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
High Rise Boom, sininen / keltainen teleskooppi, 6000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman haarukka
Tuotenumero: AG7VUN
Malli: LM-HRT-6-30
€6,477.47 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Rug Ram Boom, sininen/keltainen vaunuteline, luokka II, 1800 Lb. Kapasiteetti, sininen/hopea, teräs
Tuotenumero: AE6NXE
Malli: CR-144-2
€1,650.76 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Telescoping Lift Boom, Blue / Yellow 3000 Lb. Capacity, 24 Inch Wide Forks
Tuotenumero: AG7VRH
Malli: LM-1T-3-24
€3,015.29 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Telescoping Lift Boom, Blue / Yellow 8000 Lb. Capacity, 30 Inch Wide Forks
Tuotenumero: AG7VRU
Malli: LM-1T-8-30
€5,299.08 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...4344

Trukit ja haarukkatrukit

Trukkeja käytetään yhdessä trukin kiinnikkeiden kanssa erittäin painavien esineiden lastaamiseen, purkamiseen ja kuljettamiseen. Raptor Supplies tarjoaa valtavan valikoiman näitä trukkien lisälaitteita sellaisilta merkeiltä kuin Caldwell, Dayton, Enpac, Grainger, Justrite, Morse Drum, Little Giant ja Vestil. Haarukkatrukeissa on ergonominen muotoilu, jota voidaan ohjata joko vivuilla tai sähkötoimilaitteilla, joissa on pienet sormivivut ohjausta varten. Näissä laitteissa on sähkökäyttöinen haarukkataso, joka on kiinnitetty eteen ja jota voidaan nostaa ja laskea kuorman nostamiseksi tai siirtämiseksi. Haarukkatrukin kiinnikkeet takaavat vähemmän työtunteja ilman, että kuljettajan on poistuttava istuimeltaan säätöjen tekemiseksi. Tarjoamme myös työtasoja työpaikkojen korkeuksien käsittelyyn ja trukkien pidennystä, jotka lisäävät pituutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?