Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 12312 Limityslautataltta 2 tuumaa x 18 tuumaa | AE2DBG 4WME4

MAYHEW TOOLS 12312 Limityslaudan taltta 2 tuumaa x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DBG Malli: 12312Ristiviite: 4WME4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaudoitetaltta
Hex5 / 8 "
Pituus18 "
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Erittäin pitkä kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 12312 Limityslaudan taltta 2 tuumaa x 18 tuumaa
€35.54 / yksikkö