BALDOR MOTOR Joustavat pohjatuulettimet ja puhallinmoottorit, yksivaiheinen, ODP


Suodattaa
Base: RS , Perustyyppi: kimmoisa , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: avoin , Kotelon tyyppi: ODP , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 145TY , Hz: 60 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Kestävä pohja , Arvosana: 60 Hz , RPM: 1725 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 0.875 " , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Paino: 48 lb
TyyliMallieräAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
ERL1313A
Puhaltimen / tuulettimen moottori11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V-3532LC-21.500 hv13.3 "€1,999.26
B
ERM3158TA
Puhaltimen / tuulettimen moottori------13.64 "€1,318.67
A
ERL1319A
Puhaltimen / tuulettimen moottori18/910.5 LB-FT-5.8 ampeeria41.5-€1,363.36
A
ERL1319A277
Puhaltimen / tuulettimen moottori5.2 A-3540LC-41.500 hv14.67 "€2,245.84
C
RL1310A
Lauhduttimen tuulettimen moottori13.4/6.76.73 LB-FT-4.65 ampeeria041-€1,676.91
C
RL1301A277
Lauhduttimen tuulettimen moottori2.53.12 LB-FT-1.95 ampeeria04.33-€1,292.91
C
RL1304A277
Lauhduttimen tuulettimen moottori3.64.35 LB-FT-2.8 ampeeria04.5-€1,345.76
C
RL1307A277
Lauhduttimen tuulettimen moottori4.2---04.75-€1,853.04
C
RL1310A277
Lauhduttimen tuulettimen moottori5.47.8 LB-FT-4 ampeeria041-€1,905.88
C
RL1304A
Lauhduttimen tuulettimen moottori8.4/4.24.35 LB-FT-3.4 ampeeria04.5-€1,259.45
C
RL1307A
Lauhduttimen tuulettimen moottori10.2/5.15.5 LB-FT-3.9 ampeeria04.75-€1,543.04
C
RL1323A
Lauhduttimen tuulettimen moottori8/43 LB-FT-5.7 ampeeria04.5-€1,144.94
C
RL1324A
Lauhduttimen tuulettimen moottori10/54.7 LB-FT-3.9 ampeeria04.75-€1,241.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?