Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 80205 Käsisuojattu Bullpoint taltta 12 tuumaa pituus | AH9UDL 41GJ82

MAYHEW TOOLS 80205 Käsisuojattu Bullpoint-taltta, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9UDL Malli: 80205Ristiviite: 41GJ82

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€37.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsin suojattu Bullpoint-taltta
Hex3 / 4 "
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko3 / 4 "
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7605
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MAYHEW SELECT
    • Ominaisuudet: Käsisuojat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 80205 Käsisuojattu Bullpoint-taltta, 12 tuuman pituus
€37.03 / yksikkö