Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 12310 Taltta 2-1/2 tuuman kärki 10-1/2 tuuman pituus Lattia | AH8CVB 38GP01

MAYHEW TOOLS 12310 Taltta 2-1/2 tuuman kärki 10-1/2 tuuman pituus lattia

Varastossa
Tuote: AH8CVB Malli: 12310Ristiviite: 38GP01

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiataltta
Hex5 / 8 "
Pituus10.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko2.5 "
TyyliLattia
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHexPituusMateriaaliSidonta pystyyVihjeiden kokoHinta
MAYHEW TOOLS 12311 Lattiataltta 3 tuumaa x 11 tuumaa | AE2DBF 4WME3 123113 / 4 "11 "Lämpökäsitelty seosteräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3"€37.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 12310 Taltta 2-1/2 tuuman kärki 10-1/2 tuuman pituus lattia
€30.07 / yksikkö