Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6Z-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWG 1RBE1

PARKER 6Z-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkin puristus

Varastossa
Tuote: AB3AWG Malli: 6Z-C6L-10-SSRistiviite: 1RBE1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€309.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaali316 SS
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiCPI (R)
Halkeilupaine10 psi
Virtaus2.09 gpm
Kuusiokoko1"
Pituus3.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Lämpötila-15 - 400 astetta F
Maks. Vedenpaine6000 psi CWP
Max. Työpaine414 Psi
TiivistemateriaaliFluorihiilikumi
Istuimen materiaaliFluorihiilikumi
Koko3 / 8 "
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoMaks. VedenpaineMax. TyöpaineLiitäntäKokoYhteyden tyyppiHinta
PARKER 2A-C2L-10-SS Takaiskuventtiili, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€184.03
PARKER 4A-C4L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400-astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€167.03
PARKER 6A-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400-astetta F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€288.61
PARKER 8A-C8L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€335.88
PARKER 4Z-C4L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€163.70
PARKER 8Z-C8L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€340.86
PARKER 4A-C4L-10-BN-B Takaiskuventtiili, 3/8 tuuman liitäntäkoko, messinki | AB3AWJ 1RBE6 4A-C4L-10-BN-B-30 - 275 astetta FMessinki1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiKaksi holkkitiivistystä1 / 4 "A-LOK (R)€94.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6Z-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkin puristus
€309.28 / yksikkö