Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumentoinnin takaiskuventtiili 1/2 tuumaa | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS

PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumentation takaiskuventtiili 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JCV Malli: 8F-C8L-1-SS-GRRistiviite: 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumentoinnin takaiskuventtiili
Korkki tulokeskukseen7-13 / 32 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Halkeilupaine1 psi
Virtaus11.2 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineella
Pituus3 9 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Maks. Lämpötila400-astetta F
Maks. Vedenpaine6000 psi @ 115 astetta F
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481302090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VedenpaineYhteyden tyyppiHalkeilupaineIstuimen materiaaliKokoVirtauseräPituusHinta
PARKER 8A-C8L-10-BN-B Takaiskuventtiili, messinki | AB3AWL 1RBE8 8A-C8L-10-BN-B3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorihiilikumi1 / 2 "3.3 gpmTarkista Valve4 1 / 16 "€180.48
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrumentoinnin takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.1 / 4 "2.4 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili2 13 / 32 "€145.67
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrumentation -venttiili 3/8 tuumaa | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.3 / 8 "7.1 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili3"€296.78
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Instrumentointi Takaiskuventtiili, Messinki, 1 tuuma, Puristus, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentoinnin takaiskuventtiili-€44.61
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Instrumentointi Takaiskuventtiili, Messinki, 3/4 tuumaa, Puristus, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentoinnin takaiskuventtiili-€313.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumentation takaiskuventtiili 1/2 tuumaa
€323.14 / yksikkö