Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Takaiskuventtiili, messinki | AB3AWL 1RBE8

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Takaiskuventtiili, messinki

Varastossa
Tuote: AB3AWL Malli: 8A-C8L-10-BN-BRistiviite: 1RBE8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden koko1/4 "- 3/4"
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Halkeilupaine10 psi
Virtaus3.3 gpm
Kuusiokoko1.25 "
Pituus4 1 / 16 "
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Lämpötila-30 - 275 astetta F
Maks. Vedenpaine3000 psi CWP
Max. Työpaine3000 psi
LiitäntäKaksi holkkitiivistystä
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Istuimen materiaaliFluorihiilikumi
Koko1 / 2 "
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VedenpaineYhteyden tyyppiHalkeilupaineIstuimen materiaaliKokoVirtauseräPituusHinta
PARKER 4F-C4L-1-SS-GR Instrumentoinnin takaiskuventtiili 1/4 tuumaa | AC2JCT 2KLD2 / 4F-C4L-1-SS 4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.1 / 4 "2.4 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili2 13 / 32 "€145.67
PARKER 6F-C6L-1-SS-GR Instrumentation -venttiili 3/8 tuumaa | AC2JCU 2KLD3 / 6F-C6L-1-SS 6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.3 / 8 "7.1 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili3"€296.78
PARKER 8F-C8L-1-SS-GR Instrumentoinnin takaiskuventtiili 1/2 tuumaa | AC2JCV 2KLD4 / 8F-C8L-1-SS 8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.1 / 2 "11.2 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili3 9 / 16 "€323.14
PARKER 16Z-C16L-10-BN-B Instrumentointi Takaiskuventtiili, Messinki, 1 tuuma, Puristus, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFM 1RBF9 16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentoinnin takaiskuventtiili-€44.61
PARKER 12Z-C12L-10-BN-B Instrumentointi Takaiskuventtiili, Messinki, 3/4 tuumaa, Puristus, Inline Poppet, 3000 Psi | CT7HFN 1RBF7 12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentoinnin takaiskuventtiili-€313.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8A-C8L-10-BN-B Takaiskuventtiili, messinki
€180.48 / yksikkö