Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER A6VC6-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMQ 5UMV3

PARKER A6VC6-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali

Varastossa
Tuote: AE6QMQ Malli: A6VC6-MGRistiviite: 5UMV3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€22.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliasetaali
Yhteyden tyyppiTyönnä
Halkeilupaine1/3 Psi
Pituus2.15 "
MateriaaliAsetaalihartsikopolymeeri
Max. Käyttöpaine145 psi
Maks. Käyttölämpötila65 astetta C
Maks. Lämpötila150-astetta F
Maks. Vedenpaine150 psi
Min. Käyttölämpötila1 astetta C
SormusmateriaaliSS
TiivistemateriaaliEPDM
ShapeLinjassa
Koko3 / 8 "
TyyliPutki putkeen
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "
Leveys0.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRungon materiaaliKehon kokoMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMin. KäyttölämpötilaKokonaiskorkeusHinta
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, 5 psi halkeilupaine, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150-astetta F-17.8 ° C-€27.93
PARKER CPH104P Takaiskuventtiili, 8 Gal/min Virtausnopeus | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€85.08
PARKER CVH081P Takaiskuventtiili, 10 Gal/min Virtausnopeus | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.90
PARKER CVH103P Takaiskuventtiili, 16 Gal/min Virtausnopeus | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.89
PARKER A4VC4-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€20.91
PARKER A5VC5-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€21.37
PARKER CV-1-1144 Takaiskuventtiili Ptfe 1/4 tuuman Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€528.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER A6VC6-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali
€22.63 / yksikkö