Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6A-C6L-10-BN-B Takaiskuventtiili, 3/8 tuuman liitäntäkoko, messinki | AB3AWK 1RBE7

PARKER 6A-C6L-10-BN-B Takaiskuventtiili, 3/8 tuuman liitäntäkoko, messinki

Varastossa
Tuote: AB3AWK Malli: 6A-C6L-10-BN-BRistiviite: 1RBE7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Korkki tulokeskukseen4-20 / 32 "
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Halkeilupaine10 psi
Virtaus2.09 gpm
Kuusiokoko1"
Pituus3.25 "
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Lämpötila275-astetta F
Maks. Vedenpaine3000 psi CWP
Max. Työpaine3000 psi
LiitäntäKaksi holkkitiivistystä
TiivistemateriaaliFluorihiilikumi
Istuimen materiaaliFluorihiilikumi
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoMaks. VedenpaineMax. TyöpaineLiitäntäKokoYhteyden tyyppiHinta
PARKER 2A-C2L-10-SS Takaiskuventtiili, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€184.03
PARKER 4A-C4L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400-astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€167.03
PARKER 6A-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400-astetta F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€288.61
PARKER 8A-C8L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€335.88
PARKER 4Z-C4L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€163.70
PARKER 6Z-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€309.28
PARKER 8Z-C8L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€340.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6A-C6L-10-BN-B Takaiskuventtiili, 3/8 tuuman liitäntäkoko, messinki
€189.64 / yksikkö