PARKER Tarkista Valve


Suodattaa
Max. Tulopaine: 5000 psi , Max. Paine: 5000 psi , Max. Viskositeetti: 45-2000 SSU , Max. Vedenpaine: 150 psi , Max. Työpaine: 5000 psi , Käyttölämpötila: -45 - 132 astetta , Sormuksen materiaali: SS , Istuimen materiaali: Metalli , Muoto: Linjassa , Jousimateriaali: PTFE
TyyliMalliMateriaaliRungon materiaaliKehon kokoMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMin. KäyttölämpötilaKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
CPH104P
---8 gpm----€82.61
B
CVH081P
---10 gpm----€34.13
C
DT-620-MSMO-5
-Teräs5 / 8 "-5000 psi---€159.98
Tarjouspyyntö
D
CVH103P
---16 gpm----€37.05
E
DT-750-MOMS-5
-Teräs3 / 4 "-5000 psi---€95.19
Tarjouspyyntö
F
A5VC5-MG
Asetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€19.28
F
A4VC4-MG
Asetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€18.87
F
A6VC6-MG
Asetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€20.42
G
FB6MCVC4-HBLK-05
KynarKynar--300 psi150-astetta F-17.8 ° C-€26.09
H
CV-1-1144
PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€493.96
I
CV-1-2288
PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 31 / 64 "€688.41
I
CV-1-2244
PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€485.81
H
CV-1-1188
PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 55 / 64 "€669.26
I
CV-1-6644
PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€569.21
I
CV-1-6666
PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€564.99
I
CV-1-6688
PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 31 / 64 "€675.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?