Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CV-1-6644 Takaiskuventtiili Ptfe 1/4 tuumaa Parflare | AE7BQM 5WRK2

PARKER CV-1-6644 Takaiskuventtiili Ptfe 1/4 tuuman parflare

Varastossa
Tuote: AE7BQM Malli: CV-1-6644Ristiviite: 5WRK2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€609.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Yhteyden tyyppiPARFLARE
Halkeilupaine0.25 - 0.75 psig
Pituus3 13 / 16 "
MateriaaliPTFE
Maks. LämpötilaYmpäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.
Kokonaiskorkeus1 15 / 64 "
Koko1 / 4 "
JousimateriaaliPTFE
Leveys1 15 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRungon materiaaliKehon kokoMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMin. KäyttölämpötilaKokonaiskorkeusHinta
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, 5 psi halkeilupaine, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150-astetta F-17.8 ° C-€27.93
PARKER CPH104P Takaiskuventtiili, 8 Gal/min Virtausnopeus | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€85.08
PARKER CVH081P Takaiskuventtiili, 10 Gal/min Virtausnopeus | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.90
PARKER CVH103P Takaiskuventtiili, 16 Gal/min Virtausnopeus | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.89
PARKER A4VC4-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€20.91
PARKER A5VC5-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€21.37
PARKER A6VC6-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€22.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CV-1-6644 Takaiskuventtiili Ptfe 1/4 tuuman parflare
€609.39 / yksikkö