Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER CVH081P Takaiskuventtiili, 10 Gal/min Virtausnopeus | AD7DBD 4DML6

PARKER CVH081P Takaiskuventtiili, 10 Gal/min Virtausnopeus

Varastossa
Tuote: AD7DBD Malli: CVH081PRistiviite: 4DML6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Halkeilupaine5 psi
Virtausnopeus10 Gal / min
Asennusmomentti32-36 paunaa-ft
Max. Virtaus10 gpm
Maks. Flow GPM10
Maks. Tulopaine5000 psi
Max. Paine5000 psi
Max. Viskositeetti45-2000 SSU
Käyttölämpötila.-45 - 132 astetta
Nimellinen virtausnopeus10 Gpm
TiivistemateriaaliD-rengas
Venttiilin materiaaliTeräs
Venttiilin tyyppiTarkistaa
Tavan2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksinkertainen rakenne ja kaikki ulkoiset osat sinkitty
    • Alhainen vuoto - alle 5 tippaa / min
    • Suuri sietokyky saastumiselle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliRungon materiaaliKehon kokoMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMin. KäyttölämpötilaKokonaiskorkeusHinta
PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, 5 psi halkeilupaine, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150-astetta F-17.8 ° C-€27.93
PARKER CPH104P Takaiskuventtiili, 8 Gal/min Virtausnopeus | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€85.08
PARKER CVH103P Takaiskuventtiili, 16 Gal/min Virtausnopeus | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.89
PARKER A4VC4-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€20.91
PARKER A5VC5-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€21.37
PARKER A6VC6-MG Takaiskuventtiili, Push-to-Connect, asetaali | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€22.63
PARKER CV-1-1144 Takaiskuventtiili Ptfe 1/4 tuuman Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€528.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER CVH081P Takaiskuventtiili, 10 Gal/min Virtausnopeus
€34.90 / yksikkö