Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4Z-C4L-10-BN-B Takaiskuventtiili, 1/4 tuuman liitäntäkoko, messinki | AB3AWM 1RBF3

PARKER 4Z-C4L-10-BN-B Takaiskuventtiili, 1/4 tuuman liitäntäkoko, messinki

Varastossa
Tuote: AB3AWM Malli: 4Z-C4L-10-BN-BRistiviite: 1RBF3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko1/4 "- 3/4"
Yhteyden tyyppiCPI (R)
Halkeilupaine10 psi
Virtaus0.75 gpm
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus2 13 / 32 "
MateriaaliMessinki
Max. Käyttöpaine3000 psi
Maks. Lämpötila-30 - 275 astetta F
Maks. Vedenpaine3000 psi CWP
Max. Työpaine3000 psi
LiitäntäYhden holkin puristus
TiivistemateriaaliFluorihiilikumi
Istuimen materiaaliFluorihiilikumi
Koko1 / 4 "
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoMaks. VedenpaineMax. TyöpaineLiitäntäKokoYhteyden tyyppiHinta
PARKER 2A-C2L-10-SS Takaiskuventtiili, SS | AB3AWA 1RBD1 2A-C2L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€171.89
PARKER 4A-C4L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWB 1RBD2 4A-C4L-10-SS400-astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€156.02
PARKER 6A-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWC 1RBD3 6A-C6L-10-SS400-astetta F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€269.57
PARKER 8A-C8L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, kahden holkin puristus | AB3AWD 1RBD4 8A-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€313.73
PARKER 4Z-C4L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWF 1RBD9 4Z-C4L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€152.91
PARKER 6Z-C6L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€288.88
PARKER 8Z-C8L-10-SS Takaiskuventtiili, SS, yksiholkkipuristus | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€318.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4Z-C4L-10-BN-B Takaiskuventtiili, 1/4 tuuman liitäntäkoko, messinki
€76.65 / yksikkö