HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kaapelivetoiset verkkokahvat

Käytetään sähkökaapeleiden, paljaiden johtimien tai köysien vetämiseen. Helppo ja nopea asentaa, mikä antaa käyttäjälle sileän ja ohuen profiilin, joka helpottaa kulkua kanavien ja putkien läpi. Valmistettu korkealaatuisimmasta galvanoidusta teräksestä, joka takaa pitkäkestoisen pidon 

Suodattaa

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vetokahvat

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin joustavat vetokädensijat on varustettu usean kudoksen rakenteilla, jotka kestävät raskaampia kuormia kuin kevyet verkkovetokahvat. Näiden yksiköiden loputon kudontarakenne mahdollistaa myös mukavan asennuksen kaapeleihin. Niissä on patentoitu joustava silmukka, joka tarjoaa joustavuutta seurata vetolinjaa. Valitse laajasta valikoimasta näitä silmätyyppisiä vetovarsia, joita on saatavana 1400, 2000, 2500 ja 3000 lb murtolujuusvaihtoehdoissa.

TyyliMalliMurtolujuusKaapelialueSilmien pituuseräMateriaaliHinta (ei alv)
A03308006---Vedä kahva-€237.48
B0332911941400 paunaa-7.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€187.39
B0332911952000 paunaa-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€199.75
B0332911962500 lb-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€225.63
B0332911983000 lb-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€330.58
A033080055400 paunaa.1.25 "- 1.49"-Vedä kahva-€253.76
C0330102616400 paunaa.1.5 "- 1.99"-Vedä kahva1.375 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vetokahvat, pyörivät silmät

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-vetoketjuja käytetään kuparin tai alumiinin paljaiden johtimien, maadoitusjohtojen, vaijerien, lähetinlankojen ja eristettyjen kaapeleiden vetämiseen. Näissä vetokädensijoissa on pyörivä silmä, joka vetää ulos vetomomentista, kun kuormat vapautetaan, ja kaksoiskudosrakenne, joka takaa vahvan otteen ja lisää silmien kosketusta raskaissa / pitkissä maanalaisissa kaapeleissa. Niissä on sinkitty teräslanka, joka lisää lujuutta, ja ne kestävät jopa 33000 lb: n kuormia.

TyyliMalliMurtolujuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusHinta (ei alv)
A033020166800 lb0.88 "5"€373.37
B0330102833000 paunaa1.88 "10 "€665.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kuituoptiset vetimet, rengassilmät

Hubbell Wiring Device-Kellemsin kuituoptiset vetolaitteet on suunniteltu valmiiksi päättyneille kuituoptisille kaapeleille, puseroille ja kierrettyjen parikaapelien kaapelille. Näissä vetoketjuissa on monikudosverkko, joka varmistaa vahvan pitovoiman, ja nokkakartio suojaa kaapelin päätä ja sallii sen kulkea koteloiden ja putkien läpi ilman tarttumista. Näiden kuituoptisten vetopidikkeiden suurin murtolujuus on 50 lb, ja niitä on saatavana 3/4 ja 1-9/16 tuumaa. Raptor Supplies tarjoaa myös joustavat silmien vetävät kahvat murtolujuus vaihtelee välillä 10000 ja 30600 lb.

TyyliMalliMurtolujuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusMateriaaliHinta (ei alv)
ACCPS 130 lb0.71 "3 / 4 "Ei-metallinen€28.95
BCCPS 240 paunaa.0.71 "3 / 4 "Ei-metallinen€35.49
ACCPS 350 lb1.57 "1 9 / 16 "Ei-metallinen€54.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kevyet, joustavat silmät

Hubbell Wiring Device-Kellems -kevyitä joustavia silmukoita käytetään johtojen, johtojen ja kaapeleiden vetämiseen putkien, seinien ja muiden sokeampien koteloiden läpi rakentamisessa, sähkölaitoksissa ja teollisissa sovelluksissa. Niissä on korkealaatuinen metalliverkko, joka on valmistettu galvanoidusta teräksestä vähentämään lankojen rasitusta ja jännitystä. Nämä vetokahvat laajenevat helposti ja kietoutuvat johtojen tai kaapeleiden ympärille vetäen sen pitkien putkien läpi. Näiden joustavien vetosilmukoiden silmukat tai renkaat yhdistävät kaapelin vetovinsseihin tuodakseen sen putken läpi. Nämä kahvat on integroitu olkasuojain, jotka pitävät ja suojaavat kaapeleiden etureunat. Valitse laajasta valikoimasta näitä kevyitä joustavia silmiä, saatavana pituuksina 3.25-9 tuumaa.

TyyliMalliMurtolujuusSilmien pituuseräMateriaaliHinta (ei alv)
A033-05-001450 paunaa3.25 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€63.56
A033-05-002900 lb3.75 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€76.30
A033-05-0031300 lb4.25 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€86.14
A033-05-0041950 lb5"Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€93.74
A033-05-0052800 lb5.75 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€107.11
B033-03-0102800 lb5"Kevyt vetokahvaGalvanisoitu teräs€183.05
B033-03-0112800 lb5"Kevyt vetokahvaGalvanisoitu teräs€177.57
A033-05-0063900 paunaa6.5 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€114.86
B033-03-0124000 lb6"Kevyt vetokahvaGalvanisoitu teräs€185.60
B033-03-0136800 lb7"Kevyt vetokahvaGalvanisoitu teräs€186.38
B033-03-0166800 lb8"Kevyt vetokahvaGalvanisoitu teräs€192.49
C033020446800 lb9"Vedä kahvaSinkitty teräs€285.31
B033-03-0156800 lb7"Kevyt vetokahvaGalvanisoitu teräs€187.16
B033-03-0178500 paunaa9"Kevyt vetokahvaGalvanisoitu teräs€231.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Heavy Duty joustava silmä

TyyliMalliMurtolujuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusHinta (ei alv)
A0330204610000 paunaa0.31 "9"€416.76
A0330204814400 paunaa0.38 "11 "€448.35
A0330205024600 paunaa0.5 "12 "€537.23
B0330205230600 paunaa0.5 "12 "€580.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vetävä ote, silmän tyyli pyörivä

Hubbell Wiring Device-Kellemsin joustavissa vedettävissä verkkokahvoissa on monikudosrakenne, joka tukee raskaampia kuormia verrattuna kevyisiin verkkovetokahvaan. Nämä kahvat kietoutuvat langan tai kaapelin ympärille, jotta ne voivat vetää pitkiä putkireittejä. Näiden verkkokahvojen silmiä tai renkaita voidaan käyttää myös kaapelin liittämiseen vetovinsseihin minkä tahansa putken läpi. Valitse laajasta valikoimasta näitä vetovarsia, jotka ovat saatavana 10000 ja 14400 lb: n murtolujuusvaihtoehdoilla.

TyyliMalliMurtolujuusHinta (ei alv)
A0330201810000 paunaa€472.12
A0330202014400 paunaa€517.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Vetokahvan erikoiskäyttöinen löysä kahva

MallieräHinta (ei alv)
03310003AE4DVH€131.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kuituoptiikan vetokahva, .250-750 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
PFOLT312CE6PZZ€202.01
Katso yksityiskohdat

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?