Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301028 Vetokahva pyörivä silmä 2.50-2.99 tuumaa | AE4DUY 5JMJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301028 Vetokahvan pyörivä silmukka 2.50-2.99 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DUY Malli: 03301028Ristiviite: 5JMJ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€724.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Murtolujuus33000 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue2.50 - 2.99 tuumaa.
Silmä sisäpuolella Dia.1.88 "
Silmien pituus10 "
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliSinkitty teräs
Verkon pituus (tuumaa)38
TyyliPyörivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.82
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302016 Vetokahva pyörivä silmä 0.25-0.49 tuumaa | AE4DUZ 5JMK0 033020166800 lb0.88 "5"€395.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301028 Vetokahvan pyörivä silmukka 2.50-2.99 tuumaa
€724.63 / yksikkö