Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖLAITTEEN JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033-03-011 Kahvan vetäminen | AE8GCE 6D213

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-03-011 Kädensijan veto

Varastossa
Tuote: AE8GCE Malli: 033-03-011Ristiviite: 6D213

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt vetokahva
Murtolujuus2800 lb
Kaapelin halkaisija Alue0.62 - 0.74 tuumaa.
Silmien pituus5"
Grip-tyyliVerkon sulkeminen
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)16
TyyliJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituuseräMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302044 Vetokahva joustava silmä 0.25-0.49 tuumaa | AE4DVC 5JMK3 033020446800 lb9"Vedä kahvaSinkitty teräs€294.13
KIINNIKKEEN JOHDOTTAVAT LAITTEET-KELLEMS 033-05-001 Kahvan vetäminen | AE7YXJ 6C107 033-05-001450 paunaa3.25 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€59.72
KÄYTTÖLAITTEEN JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033-05-002 Kahvan vetäminen | AE7YXK 6C108 033-05-002900 lb3.75 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€72.15
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033-05-003 Grip-vetäminen | AE7YXL 6C109 033-05-0031300 lb4.25 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€86.10
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033-05-004 Grip-vetäminen | AE7YXM 6C110 033-05-0041950 lb5"Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€92.40
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033-05-005 Grip-vetäminen | AE7YXN 6C111 033-05-0052800 lb5.75 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€103.99
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033-05-006 Kahvan vetäminen | AE7YXP 6C112 033-05-0063900 paunaa6.5 "Juniori vetokahvaGalvanisoitu teräs€111.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033-03-011 Kädensijan veto
€183.05 / yksikkö