Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302016 Vetokahva pyörivä silmä 0.25-0.49 tuumaa | AE4DUZ 5JMK0

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302016 Vetokahvan pyörivä silmukka 0.25-0.49 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DUZ Malli: 03302016Ristiviite: 5JMK0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€395.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Murtolujuus6800 lb
Kaapelin halkaisija Alue0.25 - 0.49 tuumaa.
Silmä sisäpuolella Dia.0.88 "
Silmien pituus5"
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliSinkitty teräs
Verkon pituus (tuumaa)26
TyyliPyörivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03301028 Vetokahva pyörivä silmä 2.50-2.99 tuumaa | AE4DUY 5JMJ9 0330102833000 paunaa1.88 "10 "€724.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302016 Vetokahvan pyörivä silmukka 0.25-0.49 tuumaa
€395.10 / yksikkö