Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Vetokahva, pyörivä silmukka, suljettu verkko, 0.75 - 0.99 tuumaa | AE4DVB 5JMK2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Vetokahva, pyörivä silmukka, suljettu verkko, 0.75-0.99 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DVB Malli: 03302020Ristiviite: 5JMK2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€517.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Murtolujuus14400 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.75 - 0.99 tuumaa.
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmien pituus6"
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliSinkitty teräs
Verkon pituus (tuumaa)41
TyyliPyörivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hubbell Wiring Device-Kellems 03302020 vetokahva, jota käytetään johtimen läpi kulkevan johdon tai kaapelin vetämiseen kiedoten sen ympärille
    • Ominaisuudet: sinkitty teräsrakenne ja monisäikeinen rakenne tukemaan raskaampia kuormia, kuten maadoitusjohtoja ja eristettyjä kaapeleita, ja murtumiskohta on 14400 lb
    • Varustettu pyörivällä silmällä vetotoimintaa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302018 Vetokahva pyörivä silmä 0.50-0.74 tuumaa | AE4DVA 5JMK1 0330201810000 paunaa€491.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Vetokahva, pyörivä silmukka, suljettu verkko, 0.75-0.99 tuumaa
€517.78 / yksikkö