Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03310003 Vetokahva erikoiskäyttöinen löysä kahva | AE4DVH 5JMK8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03310003 Vetokahva Erikoiskäyttöinen löysä kahva

Varastossa
Tuote: AE4DVH Malli: 03310003Ristiviite: 5JMK8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokahva, erikoiskäyttöön
Murtolujuus2200 lb
Kaapelin halkaisija Alue0.75 - 0.99 tuumaa.
Silmien pituus8"
Grip-tyyliSauvan sulkeminen
MateriaaliSinkitty teräs
Verkon pituus (tuumaa)12
TyyliOffset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03310003 Vetokahva Erikoiskäyttöinen löysä kahva
€135.36 / yksikkö