Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308006 Vetokahvat Closed Mesh 1.50-1.74 | AH2CPQ 24X622

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308006 Vetokahvat suljettu verkko 1.50-1.74

Varastossa
Tuote: AH2CPQ Malli: 03308006Ristiviite: 24X622
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
€247.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Kaapelin halkaisija0.63 "- 0.74"
Työkuorman raja790 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKaapelialueSilmien pituuseräMateriaaliHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033291198 Vetokahva | AD6ZFR 4CT10 0332911983000 lb-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€330.58
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 033291194 Vetokahva | AD6ZFT 4CT11 0332911941400 paunaa-7.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€171.15
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 033291195 Vetokahva | AD6ZFU 4CT12 0332911952000 paunaa-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€203.31
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033291196 Vetokahva | AD6ZFV 4CT13 0332911962500 lb-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€242.37
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 03301026 Vetokahvat Standardi 1.50-1.99 | AH2CPT 24X717 0330102616400 paunaa.1.5 "- 1.99"-Vedä kahva1.375 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 03308005 Vetokahvaverkko 1.25-1.49 | AH2CPU 24X766 033080055400 paunaa.1.25 "- 1.49"-Vedä kahva-€264.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308006 Vetokahvat suljettu verkko 1.50-1.74
€247.38 / yksikkö