Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302048 Vetokahva joustava silmä 0.75-0.99 | AE4DVE 5JMK5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302048 Vetokahva joustava silmukka 0.75-0.99 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DVE Malli: 03302048Ristiviite: 5JMK5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€469.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Murtolujuus14400 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.75 - 0.99 tuumaa.
Silmä sisäpuolella Dia.0.38 "
Silmien pituus11 "
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliSinkitty teräs
Verkon pituus (tuumaa)41
TyyliJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.69
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302046 Vetokahva joustava silmä 0.50-0.74 tuumaa | AE4DVD 5JMK4 0330204610000 paunaa0.31 "9"€416.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302050 Vetokahva joustava silmä 1.00-1.24 tuumaa | AE4DVF 5JMK6 0330205024600 paunaa0.5 "12 "€560.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302052 Vetokahva joustava silmä 1.25-1.49 tuumaa | AE4DVG 5JMK7 0330205230600 paunaa0.5 "12 "€620.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302048 Vetokahva joustava silmukka 0.75-0.99 tuumaa
€469.13 / yksikkö