Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302018 Vetokahva pyörivä silmä 0.50-0.74 tuumaa | AE4DVA 5JMK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302018 Vetokahvan pyörivä silmukka 0.50-0.74 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DVA Malli: 03302018Ristiviite: 5JMK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€491.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
Murtolujuus10000 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.50 - 0.74 tuumaa.
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmien pituus6"
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliSinkitty teräs
Verkon pituus (tuumaa)32
TyyliPyörivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7312102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302020 Vetokahva, pyörivä silmukka, suljettu verkko, 0.75 - 0.99 tuumaa | AE4DVB 5JMK2 0330202014400 paunaa€517.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03302018 Vetokahvan pyörivä silmukka 0.50-0.74 tuumaa
€491.01 / yksikkö