Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 -vetotyökalu | AD6ZGB 4CT39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 Vetokahvatyökalu

Varastossa
Tuote: AD6ZGB Malli: CCPS1Ristiviite: 4CT39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptiikan vetokahva
Murtolujuus30 lb
Kaapelin halkaisija Alue0.13 "- 0.56"
Silmä sisäpuolella Dia.0.71 "
Silmien pituus3 / 4 "
MateriaaliEi-metallinen
Verkon pituus (tuumaa)28 "
TyyliRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmä sisäpuolella Dia.Silmien pituusMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 -kuituoptisen kaapelin vetokahva, .250-.750 tuumaa | AD6ZGC 4CT40 CCPS 240 paunaa.0.71 "3 / 4 "Ei-metallinen€36.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS3 -vetovastustyökalu | AD6ZGD 4CT41 CCPS 350 lb1.57 "1 9 / 16 "Ei-metallinen€56.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS1 Vetokahvatyökalu
€28.72 / yksikkö