Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 033291195 Vetokahva | AD6ZFU 4CT12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291195 Vetokahva

Varastossa
Tuote: AD6ZFU Malli: 033291195Ristiviite: 4CT12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuituoptiikan vetokahva
Murtolujuus2000 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue0.32 "- 0.48"
Silmien pituus8.5 "
Grip-tyyliVerkon sulkeminen
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Verkon pituus (tuumaa)19 "
TyyliJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusKaapelialueSilmien pituuseräMateriaaliHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033291198 Vetokahva | AD6ZFR 4CT10 0332911983000 lb-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€330.58
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS 033291194 Vetokahva | AD6ZFT 4CT11 0332911941400 paunaa-7.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€171.15
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 033291196 Vetokahva | AD6ZFV 4CT13 0332911962500 lb-8.5 "Kuituoptiikan vetokahvaGalvanisoitu teräs€242.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 03308006 Vetokahvat Closed Mesh 1.50-1.74 | AH2CPQ 24X622 03308006---Vedä kahva-€247.38
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 03301026 Vetokahvat Standardi 1.50-1.99 | AH2CPT 24X717 0330102616400 paunaa.1.5 "- 1.99"-Vedä kahva1.375 "-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS 03308005 Vetokahvaverkko 1.25-1.49 | AH2CPU 24X766 033080055400 paunaa.1.25 "- 1.49"-Vedä kahva-€264.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 033291195 Vetokahva
€203.31 / yksikkö