Kaapeliletkukannatinjärjestelmät

Suodattaa

TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€33.11
A250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€40.29
A250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€44.17
A250-10-055-0-42.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm274.69 "/ 119 mm€160.77
A250-03-055-0-42.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.13 "/ 54 mm€141.29
A250-10-055-0-12.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm74.69 "/ 119 mm€47.33
A250-05-055-0-42.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.87 "/ 73 mm€158.01
A250-07-055-0-42.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm273.66 "/ 93 mm€176.05
A250-10-100-0-43.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm€167.33
A250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€38.27
A250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€41.09
A250-05-100-0-43.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm€155.33
A250-03-100-0-43.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm€134.58
A250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€35.28
A250-07-100-0-43.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm€167.15
A250-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€47.29
A250-10-125-0-44.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm€170.24
A250-07-125-0-44.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm€170.70
A250-03-125-0-44.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm€148.01
A250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€37.88
A250-05-125-0-44.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm€144.78
A250-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€47.29
A250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€39.98
A250-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€41.09
KABELSCHLEPP -

Varitrak (r) avoin teräspultti

TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysSilmukan korkeusSilmukan pituusUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
AS1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88
AS1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm€408.88
BS1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm€439.60
KABELSCHLEPP -

Varitrak Mc Open Nylon / alumiini

TyyliMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
AMC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
AMC0475-5.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€523.56
AMC0475-2.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€467.68
AMC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
AMC0475-4.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€508.86
AMC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€106.96
AMC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
AMC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
AMC0475-2.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€467.68
AMC0475-5.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€523.56
AMC0475-4.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€508.86
AMC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.08
BMC0650-7.50-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€172.73
CMC0650-.8.50-RS-145-3V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"€190.50
BMC0650-6.75-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€537.99
BMC0650-7.50-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€550.03
DMC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59
BMC0650-6.75-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€154.49
CMC0650-.8.50-RS-145-3V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€579.44
DMC0650-6.00-RS-145-1V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€357.96
EMC0950-10.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€641.20
FMC0950-6.00-RS-170-2V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"€168.79
EMC0950-8.00-RS-170-3V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"€204.44
EMC0950-8.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€550.03
FMC0950-6.00-RS-170-2V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€529.45
IGUS -

Keskikokoiset pystyerottimet – 10 kpl pakkaus

MallieräHinta (ei alv)
260-10AE9KUH€10.78
IGUS -

Pieni, avoin kaapelipidike, ulkoleveys 1.42 tuumaa / 36 mm

MallieräHinta (ei alv)
15-025-038-0-3AE9FWQ€102.40
TSUBAKI -

Kiristysruuvit Robotrax 3d mallille AD8XJP AD8XJQ

MallieräHinta (ei alv)
60560-SetAD8XKA€21.76
TSUBAKI -

Lanka 3d pyöreä W0.16in L16 jalat

MallieräHinta (ei alv)
60581-5000AD8XJY€80.85
IGUS -

Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 13.15 tuumaa / 334 mm

MallieräHinta (ei alv)
880-30-200-0-1AE9KWW€205.71
12

Kaapeliletkukannatinjärjestelmät

Kaapeli- ja letkukantojärjestelmät toimivat ohjaimina, kun kuljetat tai siirrät kaapelia ja letkuja samalla kun suojaat niitä lialta, roskilta ja muilta ympäristötekijöiltä. Ne ovat hiljaisia ​​käytön aikana ja ovat saatavana suljettuina, avoimina, painettavina, pyöreinä, putki- ja vetoketjutelineinä

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?