IGUS Sarja, 250, kaapeliteline Medium


Suodattaa
Ontelon korkeus: 0.980 "/ 25 mm , Linkki linkkipuheenvuoroon: 1.81 "/ 46 mm , Tyyli: avoin , Tyyppi: Keskikokoinen
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
250-03-055-0-4
2.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.13 "/ 54 mm€141.29
A
250-10-055-0-4
2.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm274.69 "/ 119 mm€151.20
A
250-10-055-0-1
2.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm74.69 "/ 119 mm€47.33
A
250-07-055-0-1
2.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm€44.17
A
250-05-055-0-4
2.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.87 "/ 73 mm€158.01
A
250-03-055-0-1
2.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm€31.15
A
250-07-055-0-4
2.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm273.66 "/ 93 mm€176.05
A
250-05-055-0-1
2.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm€40.29
A
250-03-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm€33.18
A
250-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm€163.56
A
250-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm€152.46
A
250-03-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm€126.58
A
250-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm€47.29
A
250-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm€38.65
A
250-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm€34.77
A
250-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm€157.37
A
250-10-125-0-1
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm€47.29
A
250-05-125-0-4
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm€136.16
A
250-07-125-0-4
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm€170.70
A
250-03-125-0-1
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm€37.88
A
250-10-125-0-4
4.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm€160.11
A
250-05-125-0-1
4.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm€39.98
A
250-03-125-0-4
4.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm€148.01
A
250-07-125-0-1
4.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm€38.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?