Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 880-30-200-0-1 Kaapelitelineen HD-putken ulkoleveys 13.15 tuumaa / 334 mm | AE9KWW 6KGV4

IGUS 880-30-200-0-1 kaapelipidike HD-putken ulkoleveys 13.15 tuumaa / 334 mm

Varastossa
Tuote: AE9KWW Model: 880-30-200-0-1Ristiviite: 6KGV4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde7.87 "/ 200 mm
Ontelon korkeus2.20 "/ 56 mm
Ontelon leveys11.81 "/ 300 mm
Korkeus3.31 "/ 84 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin3.58 "/ 91 mm
Silmukan korkeus19.09 "/ 485 mm
Silmukan pituus35.43 "/ 900 mm
Linkkien määrä4
Ulkopuolinen leveys13.15 "/ 334 mm
Tyylioheinen
TyyppiSuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 880-30-200-0-1 kaapelipidike HD-putken ulkoleveys 13.15 tuumaa / 334 mm
€205.71 / yksikkö