KABELSCHLEPP Varitrak Mc Open Nylon / alumiini


Suodattaa
Poikkitankomateriaali: Alumiini , Tyyli: avoin , Tyyppi: Varitrak MC Nylon / Alumiini
TyyliMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
MC0475-4.00-RS-1001
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
A
MC0475-5.00-RS-1005
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€523.56
A
MC0475-2.00-RS-1005
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€467.68
A
MC0475-5.00-RS-1001
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
A
MC0475-4.00-RS-1005
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€508.86
A
MC0475-2.00-RS-1001
16.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€106.96
A
MC0475-5.00-RS-1301
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"€183.15
A
MC0475-4.00-RS-1301
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"€120.03
A
MC0475-2.00-RS-1305
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€467.68
A
MC0475-5.00-RS-1305
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€523.56
A
MC0475-4.00-RS-1305
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.€508.86
A
MC0475-2.00-RS-1301
19.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"€145.08
B
MC0650-7.50-RS-145-2V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€172.73
C
MC0650-.8.50-RS-145-3V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"€190.50
B
MC0650-6.75-RS-145-2V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€537.99
B
MC0650-7.50-RS-145-2V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€550.03
D
MC0650-6.00-RS-145-1V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59
B
MC0650-6.75-RS-145-2V1
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€154.49
C
MC0650-.8.50-RS-145-3V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€579.44
D
MC0650-6.00-RS-145-1V5
23.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€357.96
E
MC0950-10.00-RS-170-3V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€641.20
F
MC0950-6.00-RS-170-2V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"€168.79
E
MC0950-8.00-RS-170-3V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"€204.44
E
MC0950-8.00-RS-170-3V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€550.03
F
MC0950-6.00-RS-170-2V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€529.45
G
MC0950-12.00-RS-170-4V5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1713.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€674.49
G
MC0950-12.00-RS-170-4V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm413.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm1"€226.03
E
MC0950-10.00-RS-170-3V1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm411.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm1"€210.79
F
MC0950-6.00-RS-200-2V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€529.45
E
MC0950-10.00-RS-200-3V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€641.20
E
MC0950-8.00-RS-200-3V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€565.45
G
MC0950-12.00-RS-200-4V5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm1713.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€674.49
E
MC0950-8.00-RS-200-3V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"€193.50
E
MC0950-10.00-RS-200-3V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm411.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm1"€155.36
F
MC0950-6.00-RS-200-2V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"€191.53
G
MC0950-12.00-RS-200-4V1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.13 "/ 54.1 mm413.34 "/ 339 mm12 "/ 304.8 mm3.15 "/ 80 mm1"€226.03
D
MC0650-6.00-RS-220-1V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€357.96
B
MC0650-7.50-RS-220-2V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€550.03
B
MC0650-6.75-RS-220-2V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€149.03
B
MC0650-7.50-RS-220-2V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"€172.73
D
MC0650-6.00-RS-220-1V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"€107.59
C
MC0650-8.50-RS-220-3V1
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"€190.50
C
MC0650-8.50-RS-220-3V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€579.44
B
MC0650-6.75-RS-220-2V5
32.36 "/ 822 mm8.66 "/ 220 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.€537.99
H
MC1250-6.00-RS-220-1V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm37.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm1"€247.76
I
MC1250-12.00-RS-220-3V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm1313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€873.57
I
MC1250-12.00-RS-220-3V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm1"€214.83
J
MC1250-14.00-RS-220-4V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm1"€221.18
K
MC1250-8.00-RS-220-2V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm139.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€785.35
K
MC1250-8.00-RS-220-2V1
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm39.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm1"€253.64
J
MC1250-14.00-RS-220-4V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm1315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€894.17
H
MC1250-6.00-RS-220-1V5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm3.7 "/ 93.98 mm137.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€770.63
H
MC1250-6.00-RS-260-1V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm137.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€762.44
K
MC1250-8.00-RS-260-2V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm139.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€785.35
K
MC1250-8.00-RS-260-2V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm39.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm1"€253.64
J
MC1250-14.00-RS-260-4V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm1"€300.05
H
MC1250-6.00-RS-260-1V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm37.57 "/ 192.3 mm6 "/ 152.4 mm3.78 "/ 96 mm1"€247.76
J
MC1250-14.00-RS-260-4V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm1315.57 "/ 395.5 mm14 "/ 355.6 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€894.17
I
MC1250-12.00-RS-260-3V5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm1313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€873.57
I
MC1250-12.00-RS-260-3V1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm3.7 "/ 93.98 mm313.57 "/ 344.7 mm12 "/ 304.8 mm3.78 "/ 96 mm1"€280.77
K
MC1250-8.00-RS-300-2V1
46.97 "/ 1193 mm11.81 "/ 300 mm3.7 "/ 93.98 mm39.57 "/ 243.1 mm8 "/ 203.2 mm3.78 "/ 96 mm1"€242.16

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?