These Destaco 375, 375-R, 375-B, 375-BR sarjan salpa clamps tai vedä salpa clamps sulkeutuvat clamps, ideal toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukituksen, muovauksen ja esimsembling toiminnot metallintyöstössä, erospace, kuljetus ja ruokaprosessissing & pakkausteollisuus. Niissä on ergonominen kahva, jota voidaan liikuttaa koukun sijoittamiseksi (esimlampvetotanko) aroja vastakkaisen salvan alle ja painettuna alas saavuttaaksesi lukitusasennon varmistaaksesi väsymyksen vähemmän ja nopeasti clampoperaatioita. These 375, 375-R, 375-B, 375-BR sarjan salpa clamps tarjoaa tehokkaan sulkemisvoiman, kätevän toiminnan ja positiivisen pidon tiivistäessä kammion ovia, kulkuovia ja muottien sulkimia. Patentoitu peukalonhallintavipu mahdollistaa helpon käytön yhdellä kädellä ja tarjoaa a maximum kapasiteetti 4000 lb. These sulkeminen clampNiissä on kierteitetyt U-koukut, jotka helpottavat säätöä, ja niissä on teräsrakenne, joka kestää korroosiota. These 375-R, 375-B, 375-BR ja 375-sarjan vetosalpa clamps kiinnittää työpintoihin ja pitää työkappaleet paikallaan, ja sisältää salpalevyt, joissa on aflanged-pohjassa on kierrereiät tai hitsattu kiinnitys helpottaa asennusta pintoihin. Tietyissä malleissa on Toggle Lock Plus -turvaominaisuus srevent clamps.
Jos haluat tilata clamps pidemmät koukut kuin vakio ones, lisää vain -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) tai -M-100 (100 mm) MPN:ään (esimerkiksi 375-M-25) ja pyydä tarjousame on Raptor Supplies.
Tarjoamme myös Destaco 385, 385-R, 385-L -sarjan vetosalpa clamps jotka sisältävät 375-, 375-R-, 375-B-, 375-BR-sarjojen kaltaisia ominaisuuksia Destaco salpa clamps ja pystyvät kantamaan jopa 7500 lb:n kuormia.