Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IGUS 15-025-038-0-3 Kaapeliteline Pieni avoin ulkoleveys 1.42 tuumaa / 36 mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Pieni, avoin kaapelipidike, ulkoleveys 1.42 tuumaa / 36 mm

Varastossa
Tuote: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Ristiviite: 6JHD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde1.5 "/ 38 mm
Ontelon korkeus0.670 "/ 17 mm
Ontelon leveys0.980 "/ 25 mm
Korkeus0.940 "/ 24 mm
Pituus3ft.
Linkki Link Pitchiin1.20 "/ 30.5 mm
Silmukan korkeus3.94 "/ 100 mm
Silmukan pituus7.28 "/ 185 mm
Linkkien määrä30
Ulkopuolinen leveys1.42 "/ 36 mm
TyyliVetoketju
TyyppiPieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IGUS 15-025-038-0-3 Pieni, avoin kaapelipidike, ulkoleveys 1.42 tuumaa / 36 mm
€102.40 / yksikkö